ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2008-08年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SH06J (YP400G)平成19年排出ガス規制適合 ■車両型式:5RUV

ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2008-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SH06J 原動機型式 H325E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH06J - ~ 排気量 394
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.620
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
298
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SH06J ~ モデルチェンジ
平成19年排出ガス規制適合
新色シート表皮採用によりラグジュアリー感を一層演出

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60017 1本 14 120/80-14 M/C 58S TL BATTLAX SC 120

戻る ページ 1 次へ