ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2016-22年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SG37J MWS150A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ■STD ABS

ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG37J 原動機型式 G3G9E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG37J - ~ 排気量 155
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,980
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SG37J ~ STD ABS
2017/1月
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
水冷4stSOHC4バルブ。
ヤマハ独自のLMW機構と新設計フレーム、LEDヘッドランプ、など。
前後トリプルディスク前後連動ユニファイドブレーキ採用(125ccと同)
カラー設定
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
・マットビビッドパープリッシュブルーメタリック 1
2018 ~ 2018 SG37J ~ STD ABS
2018/1月
カラー継続
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
・マットビビッドパープリッシュブルーメタリック 1
2019 ~ 2019 SG37J ~ STD ABS
2019/3月 マイナーチェンジ
シート高15mm低(従来比)。
カラー変更
・マットグレーメタリック3(新色)
・ホワイトメタリック6
・マットビビッドパープリッシュブルーメタリック 1
2020 ~ 2022 SG37J ~ STD ABS
2020/5月
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(新色)
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60020 1本 13 130/70-13 M/C 63P TL BATTLAX SC 130

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!【用途】フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60034 1本 14 90/80-14 49P TL TL 49P

戻る ページ 1 次へ