ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2025-26年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SEL1J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEL1J 原動機型式 E34XE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEL1J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SEL1J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブBLUECOREエンジン。
型式変更、エンジン変更。
前後サスセッティング変更、スタイリング刷新、新デザインLCDメーターなど。
前後独立した制御を行う2chABS装備。
上下2眼プロジェクター式ヘッドランプ(ポジションランプ装備)。
LEDフラッシャー採用。テールランプ形状変更(細長)。
カラー設定
・ホワイトメタリック6
・ブルーイッシュグレーカクテル2
・マットダークレディッシュグレーパール1
・マットダークグレーメタリック8
2026 ~ 2026 SEL1J ~ 2026/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック9(新規)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新規)
・ホワイトメタリック6
・ブルーイッシュグレーカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60020 1本 13 130/70-13 M/C 63P TL BATTLAX SC 130

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 標準リム幅(inch)
MCS01563 1本 13 110/70-13 48P 3

戻る ページ 1 次へ