ヤマハ メイト80 [80cc] 1991-96年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

V80 V80N 新聞配達仕様

ヤマハ メイト80 [80cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
V80 原動機型式 V80 2st単気筒 空冷
フレームNo V80 - 5404101 ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー GT4L-BS/GT4B-5 全長 1,840
スプロケット
13 37 二次減速比 2.846
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 V80 ~ 1996/6月
1991 ~ 1991 V80 5404101 ~ 1990/11月
1992 ~ 1992 V80 5425101 ~ 1992/1月
1993 ~ 1995 V80 5476101 ~ 1993/6月

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151535 1本 2.50-17、2.75-17、3.00-17、70/100-17、100/80-17、80/90-17、90/90-17、100/90-17、110/90-17 17 22 185

2. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151537 1本 2.25-17 17 16 185

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134047 1本 2.25-17、2.50-17、70/100-17 TR4 17 一般用

4. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242411 1本 Front 17 2.25-17 33L (4PR) W/T

5. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242419 1本 Rear 17 2.50-17 43L (6PR) W/T

戻る ページ 1 次へ