ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2025-26年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

SEL1J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEL1J 原動機型式 E34XE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEL1J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SEL1J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブBLUECOREエンジン。
型式変更、エンジン変更。
前後サスセッティング変更、スタイリング刷新、新デザインLCDメーターなど。
前後独立した制御を行う2chABS装備。
上下2眼プロジェクター式ヘッドランプ(ポジションランプ装備)。
LEDフラッシャー採用。テールランプ形状変更(細長)。
カラー設定
・ホワイトメタリック6
・ブルーイッシュグレーカクテル2
・マットダークレディッシュグレーパール1
・マットダークグレーメタリック8
2026 ~ 2026 SEL1J ~ 2026/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック9(新規)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新規)
・ホワイトメタリック6
・ブルーイッシュグレーカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339112 1本 130/70-13 M/C 63P 130 13 70

2. SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOT SMART(スクートスマート) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
316807 1本 Front 13 110/70-13M/C 48P TL

3. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339111 1本 110/70-13 M/C 48P 110 13 70

戻る ページ 1 次へ