ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2025-26年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

RH25J 国内モデル ABS ■(STD)BRA6/D3A2 ・(70th Anniv)BRAY

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH25J 原動機型式 H408E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH25J - ~ 排気量 320
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH25J ~ STD
2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
Type-AのUSBソケット装備。
シート幅・サイドカバースリム化、足付き性を向上。
ボディデザイン変更、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
プロジェクタータイプヘッド。
クラッチレバー5mmハンドル側へ。
カラー変更
・マットイエローイッシュホワイトパール1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2026 ~ 2026 RH25J ~ 70th Anniversary Edition(200台限定)
2026/2月
ヤマハ初250cc世界チャンピオンマシン「RD56」の白地に赤ラインカウルのイメージグラフィック採用。
タンク天面に「70周年記念エンブレム」、タンクサイドに「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」。
・ホワイトメタリック6
2026 ~ 2026 RH25J ~ STD
2026/5月
カラー変更
・ペールブルーイッシュグリーンソリッド2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12C

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354871 1本 110/70R17M 54H TL 110 17 54H

2. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310713 1本 Front 17 110/70R17M/C 54H T/L

3. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310715 1本 Front 17 110/70ZR17M/C (54W) T/L

4. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310747 1本 Rear 17 140/70R17M/C 66H T/L

5. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354874 1本 140/70R17M 66H TL 140 17 66H

6. SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 幅(mm) サイズ タイプ 外径(Φmm)
D_339975 Q5S F 110/70ZR17(54W)TL 1本 109 110/70ZR17 TL(チューブレス) 591

7. SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 幅(mm) サイズ タイプ 外径(Φmm)
D_339976 Q5S R 140/70ZR17 66W TL 1本 146 140/70ZR17 TL(チューブレス) 631

8. SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-13 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 主な適合車種
325331 1本 110/70R17M/C 54H Front T/L WR250X 2007-2017年式:フロントに使用/チューブが必要

9. SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-13 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
325332 1本 140/70R17M/C 66H Rear T/L 140

10. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 外径(Φmm)
327309 1本 110/70R17M/C 54H 17 TL 590

11. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327325 1本 140/70R17M/C 66H 17 R TL

戻る ページ 1 次へ