ヤマハ YB125 [125cc] 1984-86年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

1RO ビジネス 2st ■車両型式:4A7

ヤマハ YB125 [125cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1RO 原動機型式 1RO 2st単気筒 空冷
フレームNo 1RO - ~ 排気量 123
タイヤ
3.00 - 16 4PR WT 3.00 - 16 6PR WT
バッテリー FB10LA-B(縦置) 全長 1,910
スプロケット
二次減速比
プラグ
B6HS 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 1RO ~ YA-1直径モデル。
1976 E-2(1RO)
1980 4A7 マイナーチェンジ
空冷4サイクルSOHC2バルブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151551 1本 2.75-16、3.00-16、3.25-16、3.50-16、4.00-16、4.60-16、90/90-16、100/90-16、110/90-16 16 22 185

2. BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,098 税込6,708
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) BUSINESS 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
124231 1本 16 3.00-16 4PR 4PR W/T

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134051 1本 2.75-16、3.00-16、80/100-16、90/90-16 TR4 16 一般用

戻る ページ 1 次へ