ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1991-93年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

[1002cc] 欧米仕様 プロジェクター式(左右非対称異型ライト) 倒立フォーク

ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3GM 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,002
タイヤ
130/60 VR 17 59V 170/60 VR 17 72V
バッテリー YTX14-BS 全長 2,205
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w/40w
タイプ PH6Z
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
462
レベル
(mm)
124
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 モデルチェンジ
2眼フェイスからプロジェクター方式に(左右非対称の異型ライト)。
正立フォーク→倒立フォークへ変更。
フレーム形状変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SCORCHER ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson初のアドベンチャーツーリングバイク用にカスタムデザインされたモデル【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
637915 1本 170/60R17 M/C 72V TL

2. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
139513 1本 170/60R17 M/C 72V TL/TT

戻る ページ 1 次へ