ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

SA11J (YJ50)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA11J 原動機型式 A113E 2st単気筒 空冷
フレームNo SA11J - 000013 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 SA11J 000013 ~ 1999/9月
ニューエンジン搭載。
平成10年排出ガス規制適合、キャブレターセッティング最適化。
ヘルメット収納スペース、6Lタンク、使い易いキー操作。
シートオープナー機構(メインスイッチ操作でシートロック解除)、など。
カラー設定
・シルバーメタリック1
・ブラック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
2001 ~ 2001 SA11J 0059829 ~ 2000/11月
Gロック(盗難抑止システム機構)
フロントブレーキ大径化。
カラー設定
・シルバーメタリック1
・ブラック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
038020 1本 80/90-10 44J TL/TT 10 2.5

戻る ページ 1 次へ