ヤマハ XT400Eアルティシア [400cc] 1991-95年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

4DW ■車両型式:4DW1/2

ヤマハ XT400Eアルティシア [400cc] 1991-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4DW 原動機型式 5Y7 4st単気筒 空冷
フレームNo 4DW - 094101 ~ 排気量 399
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,225
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1995 4DW 094101 ~ 1992-前後アルミリム

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
775950 1本 120/90-17 M/C 64T TL

2. ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
490112 1本 90/90-21 M/C 54T TL

3. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033320 1本 V.TR4 17MH 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17

4. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

戻る ページ 1 次へ