ヤマハ 並行輸入 AEROX155 [150cc] 2019-20年式 タイヤ IRC製

輸入車(タイ/インドネシア)FI ■STD・STD ABS

ヤマハ 並行輸入 AEROX155 [150cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,990
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
60
レベル
(mm)
55
種類 G20
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 STD/STD ABS
水冷4st単気筒、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン。
フロントスペースにモバイル機器充電電源ソケット標準装備。
シート下ラゲッジスペース25L(ヘルメット収納可)
Fディスク、Rドラム。
FI。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ トレッド幅(mm)
329560 1本 140/70-14 62P チューブレスタイプ(TL) 142

2. IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA新型FORZA。YAMAHAXMAX

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14506563 1本 140/70-14 140 14 70

3. タイヤ GP-212 チューブレス IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ GP-212 チューブレス 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA ADV150純正装着。。舗装路だけでなく未舗装路での走行も考慮したアドベンチャースタイルのADV150にふさわしいオールラウンドタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
GP-212 1本 TL 110/80-14F 53P 2.5 110

戻る ページ 1 次へ