ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 1998-00年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

4TR (XVS400C) ■車両型式:4TR5/7/9

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TR 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 4TR - 100401 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 238
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 970 ブレーキ後 備考 スロットル:900/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4TR ~ ・ブラック2
1998 ~ 1998 4TR ~ ・ミヤビマルーン
1999 ~ 2000 4TR ~ ・ダルイエローイッシュレッドメタリック2
1999 ~ 2000 4TR ~ ・ベリーダークブルーカクテル4
1998 ~ 1998 4TR 100401 ~ DS4をベースとし、16インチファットなFタイヤ、前後深いフェンダー、サドルタイプシート、Fフォークカバー、ホイールベース拡大(+15mm)、専用大型ヘッドライト、鞍型シート、専用設計フットペグなど、ロイヤルスターと共通の外装パーツ採用、など。
カラー設定
・カメリアグリーン
・ミヤビマルーン
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。個性をアピールすホワイトウォール登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ
2407600 1本 130/90-16 フロント サイドカラー:ホワイトウォール TL

2. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 適合 タイプ タイヤサイズ
2318000 1本 67H フロント TL 130/90-16 M/C 67H TL

戻る ページ 1 次へ