ヤマハ BW’S125X [125cc] 2009-13年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SE451 (YW125X) 台湾仕様 縦目2灯 FI

ヤマハ BW’S125X [125cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE451 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SE451 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51J 130/70 - 12 59J
バッテリー YT7B-BS 全長 1,910
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 116
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 SE451 ~ モタード仕様
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。FI搭載。
縦目2灯デュアルヘッド、ブレーキレバー保護ブラッシュガード。
2potキャリパ、波形ディスクローター、リザーバタンク付Rサス、デジタルメーター、ナックルガード採用、など。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ビビットレッドメタリック5
・マットライトイエローイッシュグレーメタリック2
2012 ~ 2013 SE451 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2925400 1本 フロント/リア 12 120/70 - 12 REINF TL

2. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769800 1本 フロント 12 120/70 - 12 TL

3. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2925500 1本 リア 12 130/70 - 12 REINF TL

4. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771000 1本 リア 12 130/70 - 12 REINF TL

戻る ページ 1 次へ