ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2017-18年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SA58J (CE50ZR)日本仕様(台湾生産)FI 4st ■STD・Movistar Yamaha MotoGP Edition

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA58J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA58J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 3
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SA58J ~ 2017/8月 STD
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。
カラー設定
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(マットダークブルー)
・ラジカルホワイト(ホワイト)
・マットブラック2(マットブラック)
2017 ~ 2017 SA58J ~ 2017/9月
Movistar Yamaha MotoGP Edition
レーシングブルーに映えるMovistar マーク。MotoGPマシンのデイテールを再現した「ENEOS」のロゴ。
MotoGPマシン「YZR-M1」イメージのゴールド音叉マーク、リアスポイラーにMovistarマーク、Fディスクブレーキとゴールドブレーキキャリパー、リザーバータンク付Rサス、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
2018 ~ 2018 SA58J ~ 2017/8月 STD
カラー追加
・マットダークグレーメタリック1(新色)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(マットダークブルー)
・ラジカルホワイト(ホワイト)
・マットブラック2(マットブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2902900 1本 フロント/リア 10 90/90 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ