ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2021-24年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SEG6J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEG6J 原動機型式 E32TE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEG6J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 131
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 SEG6J ~ 2021/6月 モデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒BLUE CORE。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新設計フレーム採用。
Y-Connect(YAMAHA Motorcycle Connect)着信通知、燃費管理可能なスマートフォン用専用アプリ初対応。
トラクションコントロールシステム、Smart Motor Generator system、アイドリングストップシステム採用。
LED6灯ヘッドランプ。
カラー設定
・パステルダークグレー
・マットダークグレーメタリック8
・ホワイトメタリックB(シルバー)
・マットダークパープリッシュブルーメタリック5
2022 ~ 2022 SEG6J ~ 2022/9月
カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(マットダークグリーン)
・ホワイトメタリック6(ホワイト)
・マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)
2023 ~ 2024 SEG6J ~ 2023/8月
全長1935mm
カラー変更
・ダルブルーメタリックC(新色)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8

2024
カラー変更
・ホワイトメタリック6
・ダルブルーメタリックC
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769900 1本 フロント 13 110/70 - 13 TL

2. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771200 1本 リア 13 130/70 - 13 REINF TL

3. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン。摩耗均一性。パフォーマンスの一貫性。スポーティなマルチラジアスプロファイル。クイックなリーンとハンドリングの実現。高性能シリカコンパウンド。広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3995400 1本 110/70-13 TL(チューブレス) 48 P

4. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン。摩耗均一性。パフォーマンスの一貫性。スポーティなマルチラジアスプロファイル。クイックなリーンとハンドリングの実現。高性能シリカコンパウンド。広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3803700 1本 130/70-13 TL(チューブレス) 63 P

戻る ページ 1 次へ