ヤマハ 並行輸入 AEROX155 [150cc] 2019-20年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

輸入車(タイ/インドネシア)FI ■STD・STD ABS

ヤマハ 並行輸入 AEROX155 [150cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,990
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
60
レベル
(mm)
55
種類 G20
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 STD/STD ABS
水冷4st単気筒、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン。
フロントスペースにモバイル機器充電電源ソケット標準装備。
シート下ラゲッジスペース25L(ヘルメット収納可)
Fディスク、Rドラム。
FI。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771600 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

2. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771700 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

3. ANGELSCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) ANGELSCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2902800 1本 110/80-14 TL(チューブレス) 59 S

戻る ページ 1 次へ