ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2024-26年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SH21J (MWD300)BLUE COREエンジン ABS ■(STD)BED3/K

ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SH21J 原動機型式 H347E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH21J - ~ 排気量 292
タイヤ
前 120/70 - 14 55P TL 後 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,470
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 SH21J ~ 2023/12月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒(BLUE CORE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
LEDヘッドランプ(Low時左右外側2灯、Hi時左右内側2灯追加で4灯)、LEDテールランプ
LMWテクノロジー、F/R ブリヂストンBATTLAX SC(LMW専用設計)。
大容量シート下トランク(約45L)、ラチェットレバー式リアブレーキロック搭載。
カラー設定
・マットベージュ
・グレーイッシュブルー
・マットグレー
2025 ~ 2026 SH21J ~ 2025/7月
Fフェンダーとホイールにワンポイントグラフィック。
カラー変更
・ホワイトメタリック6
・パステルダークグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥9,898 税込¥10,888
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770300 1本 フロント 14 120/70 - 14 TL

2. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771600 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

3. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771700 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

戻る ページ 1 次へ