ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式 タイヤ

SG70J (CZD250-A)国内モデル ABS FI

ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG70J 原動機型式 G3P9E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG70J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SG70J ~ 2021/7月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒BLUE CORE。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
シート表皮、スマートキー質感向上、ヘッドランプ光量アップ等。
カラー設定
・マットブルー
・マットグレー
・グレー
・マットダークグレー
2022 ~ 2022 SG70J ~ 2022/9月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・レッドソリッドH
・ホワイトメタリック6
・マットダークグレーメタリック8(継続)
2023 ~ 2023 SG70J ~ 2023/10月 モデルチェンジ(型式、エンジン同一)
ヘッドライト、テールライト形状変更。フラッシャーLED。
「X」モチーフ灯火類(LEDヘッド、ポジション、テールランプ)。
CCU(Communication Control Unit)内蔵4.2インチカラーTFTインフォテイメントディスプレイと3.2インチLCDスピードメーターの2画面構成新型メーター採用。
前後ブレーキ(レバーストロークアップ)、新作シートとシート下収納ボックスなど。
カラー変更
・レッドソリッドH
・マットブルーメタリック3
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8
2024 ~ 2024 SG70J ~ 2024/5月
カラー変更
・マットダークレディッシュグレーパール1
・マットダークグレーメタリック8
・ブラックメタリック12
・マットライトグレーメタリック4

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ トレッド幅(mm)
329560 1本 140/70-14 62P チューブレスタイプ(TL) 142

2. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
9営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ トレッド幅(mm)
329559 1本 120/70-15 56P チューブレスタイプ(TL) 120

3. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339117 1本 フロント 120/70-15 M/C 56P SMARTF2 120

4. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339116 1本 フロント 120/70-15 M/C 56S SMARTF2 120

5. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339114 1本 リア 140/70-14 M/C 62P SMART2 140

6. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
624880 1本 120/70-15 M/C 56S TL

7. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
3142 1本 140/70-14 M/C 68S REINF TL

8. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01538 1本 14 140/70-14 TL 62P

9. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771700 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

10. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770400 1本 フロント 15 120/70 - 15 TL

11. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770500 1本 フロント 15 120/70 - 15 TL

12. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771600 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

13. SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOT SMART(スクートスマート) 1本
レビュー: 4.27(22)

【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
326804 1本 - 15 120/70-15M/C 56P TL

14. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60029 1本 14 140/70-14 M/C 68S TL TL 68S

15. IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L フロント IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L フロント 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA新型FORZA。YAMAHAXMAX

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14506556 1本 120/70-15 120 15 70

16. IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA新型FORZA。YAMAHAXMAX

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14506563 1本 140/70-14 140 14 70

17. SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SCOOT SMART(スクートスマート) 1本
レビュー: 4.27(22)

【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
326805 1本 14 140/70-14M/C 62P TL 62P

戻る ページ 1 次へ