ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式 タイヤ

4EU ■車両型式:4EU1

ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 000101 ~ 046000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,880
スプロケット
12 47 二次減速比 3.920
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4EU 000101 ~ フルモデルチェンジ
クランクケースリードバルブ吸入方式m,
セルスターター装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39SS 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00294 1本 16 80/90-16 F TL 43S

2. BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39SS 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00354 1本 17 90/90-17 R TL 49S

3. GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT900GP 1本
レビュー: 4.62(8)

【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231723 1本 16 80/90-16M/C 43P 43P T/L

4. オンロードバイアスタイヤ D-102 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ D-102 1本
レビュー: 1.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
228975 1本 17 90/90-17M/C 49P 49P TL

5. GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT900GP 1本
レビュー: 4.62(8)

【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231739 1本 17 90/90-17M/C 49P 49P TL

6. オンロードバイアスタイヤ D-102 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ D-102 1本
レビュー: 1.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
228973 1本 16 80/90-16M/C 43P 43P TL

戻る ページ 1 次へ