ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc]

ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

439件中 401件~439件

並び替え:

401. Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
511-0010200 1個

402. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BT4B-5 1個 113 38 85 G

403. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-256SN 1セット 21050-BN1-00000 ヤマハ ヤマハ

404. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。幅広く対応する汎用タイプは大小2種類のストップラバー付属で、市販のパイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。車種専用タイプは専用カラー、ボルト付属でノーマルハンドルに装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 質量(g) タイプ
91015 1個 2ピース構造 アッシュシルバー 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) ホロー

405. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99923 1セット 左右セット グリーン

406. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900120 1個

407. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900130 1個

408. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900200 1個

409. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900210 1個

410. 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.43(60)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-4B-BS 1個 2.3Ah(10時間率) YT4B-BS/GT4B-5 FT4B-5 1.12

411. SCOOTER IRC

販売価格(税別)    
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(82)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB 65

412. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

413. スーパーパワーフィルター 排ガス対応オールウェザータイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパーパワーフィルター 排ガス対応オールウェザータイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状
45510 1個 90°Lタイプ(ブルー)

414. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
15106 1枚 (メインジェット)#76/H(AXIS90(ALL)、JOG90(90~97))、#80/H(スーパーJOG ZR(95~99)、アプリオ(4JP5/7/8)/Ⅱ(4LV3))、#70/H(スーパーJOG Z(93、94)、7PS JOG/Z(91、92)、JOG Z(90))、#76/H(メットインJOG/スポーツ(91、92))、#72/H(Vino(97、98)) 31106(AXIS90(ALL)、JOG90(90~97)、スーパーJOG ZR(95~99)、メットインJOG/スポーツ(91、92)、アプリオ(4JP5/7/8)/Ⅱ(4LV3))
31105(スーパーJOG Z(93、94)、7PS JOG/Z(91、92)、JOG Z(90)、Vino(97、98))
AXIS90(ALL)
JOG90(90~97)
スーパーJOG ZR(95~99)
スーパーJOG Z(93、94)
7PS JOG/Z(91、92)
メットインJOG/スポーツ(91、92)
JOG Z(90)
アプリオ(4JP5/7/8)/Ⅱ(4LV3)
Vino(97、98)
アクシス90 1992-1994年式:メインジェット交換目安:♯5up

415. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
35236 1枚 (メインジェット)#70/H(リモコンJOG-ZR(04~07)、JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J)、アプリオ(00)(4JP9)、Vino(99~03)(5AU9/A~N))、#68/H(リモコンJOG/ZR/C(01~03)、スーパーJOG ZR(00~07))、#72/H(JOG(00~)(5EM3))、#70(JOGポシェット(99~05)) 31105 リモコンJOG-ZR(04~07)
リモコンJOG/ZR/C(01~03)
スーパーJOG ZR(00~07)
JOG(00~)(5EM3)
JOGポシェット(99~05)
JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J)
アプリオ(00)(4JP9)
Vino(99~03)(5AU9/A~N)
JOGアプリオ 1998-2001年式:メインジェット交換目安:♯5up

416. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-014SR 1個 150 シルバー ヤマハ アクシス50 (YA50/D/H/HS)3VP1-C('90-'97)、ジョグZ/ZS/EX/ZR (YG50Z/ZS/EX/Z R)3YK1~B('91-'97)、ジョグアプリオ/Ⅱ (YJ50/S/SP/EX)4LV/4JP('94-'00)

417. フロントブレーキホースKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0100 1個

418. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

419. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0335 1個 ホンダ・カワサキ・スズキ 12 P15d-25-3 09471-12105

420. ステアリングステム NTB

販売価格(税別)    
NTB ステアリングステム 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ISO9002認証取得工場で製造されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 純正品番 代表車種
SSY-3YK-00 1本 ヤマハ 3YK-23340-00/01 ジョグ YG50/3YK

421. パワーアドバンス フルデジタルCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス フルデジタルCDI 1個
レビュー: 4.11(9)

【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
33264 1個 YAMAHA スーパーJOG-ZR(96~99)
※型式3YK8/9/AのフレームNo.3YK-7323301~に適合。
※00~モデル(SA13J)不可。
JOGアプリオⅡ(95~)
※型式4LV2/4に適合
※4LV3不可
JOGアプリオ(93~95)
※型式4JP1~4/6、4LV1/2/4に適合。
※96/2月以降4JP5/7/8/9は不可。
JOGEXアプリオ(94、95)
※型式4LV1/2/4に適合
JOG スーパーJOG-ZR 1995-1999年式:96年-に適合

422. 原付スクーター用ショートサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 原付スクーター用ショートサイドスタンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングホイールベース化やローダウンしたスクーターにはこのスタンドをご使用ください。軟弱路面でもスタンドがめり込みにくい先端形状を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 材質/仕上 主な適合車種
66262 1セット 本体スチール/クロームメッキ仕上げ スーパーJOG ZR(ALL)
※スタンダードサイズ(21539)対応10mmショート

423. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45541 1本 YAMAHA STDバネレート リモコンJOG/ZR(01~03前期)(5PT1.2/5SW1のF.No.~409999まで)※SA16J-0410101~は不可。、スーパーJOG ZR(95~00)、JOG(01~03)(5KN1~6)(5SU1~2)、JOGアプリオⅡ(~98)(4LV2~4)、JOG ZⅡ(98)(5EM1)/7.2PS JOGスペースイノベーション(5EM2/SA04J)、メットインJOG(88~99)(3KJ)/スポーツ(89~93)(3RY1、2)、5.3~6PS JOG(86~88)(2EX/2JA/2TE/2TA)、Vino(03)(5AUM/N)

424. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45543 1本 YAMAHA 10%アップ リモコンJOG/ZR(01~03前期)(5PT1.2/5SW1のF.No.~409999まで)※SA16J-0410101~は不可。、スーパーJOG ZR(95~00)、JOG(01~03)(5KN1~6)(5SU1~2)、JOGアプリオⅡ(~98)(4LV2~4)、JOG ZⅡ(98)(5EM1)/7.2PS JOGスペースイノベーション(5EM2/SA04J)、メットインJOG(88~99)(3KJ)/スポーツ(89~93)(3RY1、2)、5.3~6PS JOG(86~88)(2EX/2JA/2TE/2TA)、Vino(03)(5AUM/N)

425. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45544 1本 YAMAHA ゴールド 20%アップ リモコンJOG/ZR(01~03前期)(5PT1.2/5SW1のF.No.~409999まで)※SA16J-0410101~は不可。、スーパーJOG ZR(95~00)、JOG(01~03)(5KN1~6)(5SU1~2)、JOGアプリオⅡ(~98)(4LV2~4)、JOG ZⅡ(98)(5EM1)/7.2PS JOGスペースイノベーション(5EM2/SA04J)、メットインJOG(88~99)(3KJ)/スポーツ(89~93)(3RY1、2)、5.3~6PS JOG(86~88)(2EX/2JA/2TE/2TA)、Vino(03)(5AUM/N)

426. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: 3.75(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31105 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

427. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: 3.75(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31106 1セット #80、85、90、95、100、105各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

428. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0069000 1個 ヤマハ JOG 3KJ全車種 51Y-14462-00 JOG 3KJ全車種、JOG-スポーツ/-Z 3RY全車種、JOG 3YJ全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z/-ZR 3YK1-9/A、JOGアプリオ 4JP5/7/8、JOGアプリオ-タイプⅡ 4LV3、ビーノ 5AU1-8、AXIS/-プロフット 3VP全車種、JOG90 3WF全車種、AXIS90/-プロフット 3VR全車種

429. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0079000 1個 ヤマハ スーパーJOG-ZR 3YKB 5GD-14451-00 スーパーJOG-ZR 3YKB、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG-ZⅡ 5EM3/4、JOG/リモコンJOG 5KN・5SU全車種、JOG-ZR/-ZⅡ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、ビーノ 5AU9/A~N

430. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-256SJL 1セット 21050-BN1-00000 JOG スーパーJOG-Z 1993-1994年式:フロントに使用 ヤマハ

431. アルミビレットバーエンド(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド(BULLETタイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのバーエンド。大小2サイズのストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取り付け可能。左右1セット。外径Φ30。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 外径(Φmm)
98372 1セット 大小2サイズのストップラバー グリーン 30

432. アルミビレットバーエンド エアロタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド エアロタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から六角形へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99916 1セット シャンパンゴールド 左右セット

433. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99921 1セット 左右セット ブルー

434. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99922 1セット 左右セット シャンパンゴールド

435. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99925 1セット 左右セット ブラック

436. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
516-0900000 1個 スクーター

437. レッド パッド (F)スーパーJOGZ/ZR 79815 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)スーパーJOGZ/ZR 79815 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79815。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。販売備考:キャンセル不可商品です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79815 1個

438. ウエイトローラー15X12L 4.5GX390450 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー15X12L 4.5GX390450 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90450

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
90450 1個

439. ハイパーパッド 20097 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 20097 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20097。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
20097 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 16 7 8 9 10 11 次へ