DAYTONA(デイトナ)製
DAYTONA(デイトナ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】メーカーブラストバリアーXやブラストバリアー、エアロバイザーなどを取り付けるための専用ステーセット。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|
| 92538 | 1セット | CB1000R(' 18)〈2BL- SC80〉用 | スチール製、電着黒塗装仕上げ |
【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 98833 | 1セット | カギ2本 | CB1000R('18)〈2BL- SC80〉 |
【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 外径(Φmm) | 幅(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45432 | 1セット(3個) | ヤマハ | 18 | 12 | こげ茶 |
【特長】ローダウンして足つきの不安を解消。高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。アルミ製で軽量化にも貢献。純正比-32~-47mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンによりシート高は28~42mm下がります。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長385mm)。伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 41580 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57] | ブラックボディ/ブラックスプリング |
【特長】ローダウンして足つきの不安を解消。高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。アルミ製で軽量化にも貢献。純正比-32~-47mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンによりシート高は28~42mm下がります。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長385mm)。伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 41881 | 1セット | CL250(23) [8BK-MC57] | シルバーボディ/ブラックスプリング |
【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 40424 | 1セット | ZRX/2(400cc)(ALL) | ブラック | ZRX/2(400cc)(ALL) |
【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 41118 | 1セット | ELIMINATOR/SE(24) | ブラック | ELIMINATOR/SE(24) |
【特長】軽快感のある見た目でスッキリ。純正と比較しコンパクトにすることで軽快感をUP。金属感を出すことで、クラシカルな印象を強調。純正風な質感でさりげないカスタムを楽しめるマットブラック仕上げ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40799 | 1個 | Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49] Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60] CL250(23) [8BK-MC57] CL500(23) [8BL-PC68] |
スチール | マットブラック | Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49] Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60] CL250(23) [8BK-MC57] CL500(23) [8BL-PC68] |
【特長】大きく張り出さず目立ちにくいエンジンガード。ボルトオン装着可能でΦ25.4高張力鋼管を採用。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 22102 | 1セット | 高張力鋼管(Φ25.4)により強固なエンジンガードを実現し、愛車、身体をアクシデントから守ります スチール製マットブラック塗装仕上げ |
GB350 ロワー |
【特長】GB350専用のフロント用ステンレスショートフェンダー。ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。3mm厚のステンレス製ステーは取付高を上下に20mm調整可能なので、ハイトの高いタイヤでも装着可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 21906 | 1セット | フロント用ショートフェンダー 取付高を上下に20mm調整可能 タイヤ外径690mmまで対応 |
GB350 |
【特長】GB350専用のリア用ステンレスショートフェンダー。ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。アルミ鋳造製ベースを使用したルーカステールランプ(バルブ式)がクラシックな雰囲気を演出。リフレクター(スリムタイプ)付属。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 21800 | 1セット | リア用ショートフェンダー/ルーカステールランプ+リフレクターセット 2021年度新保安基準適合 |
GB350 |
【特長】GB350専用の左側専用サドルバッグサポート。バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着ができます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 16888 | 1セット | ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適 ヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能 ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(96907/98884)の装着を推奨 左側専用 スチール製マットブラック塗装仕上げ |
GB350 |
【特長】GB350専用の右側専用サドルバッグサポート。バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 16889 | 1セット | ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適 右側専用 ヘンリービギンズのサドルバッグ9L(96906/98883)の装着を推奨 スチール製マットブラック塗装仕上げ |
GB350 |
【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 20498 | 1個 | 左側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08) |
【特長】W800/650/400標準モデルの全年式に対応。サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアランスを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に確保。リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 19673 | 1個 | W800(19-) 専用SPLナット付属 スチール製グロスブラック塗装仕上げ 丸棒部Φ10 右側専用 |
右側専用/W800(11-21)、W650(99-08)、W400(06-08) | 全高310mm、幅200mm(サポート部) |
【特長】2ピース構造でフロントフォークを取り外すことなく取付可能。アルミ削り出しのウインカーブラケット。デイトナのD-LightやHIGHSIDERなど、取付ネジ部がM8×P1.25のウインカーが取り付けできます。さらに、D-Lightウインカーシリーズならば、付属の専用ナットで一体感ある取り付けが可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 19269 | 1セット | 取付ネジ部がM8×P1.25のウインカー専用、ウインカー配線の逃がし加工、D-Lightウインカーシリーズ専用ナット付属、アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ、左右セット | 41 |
【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 色 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99970 | 1セット | アルミ削り出し/アルマイト仕上げ デイトナロゴ入り |
21 | ブルー | 片側:約34g |
【特長】GIVIサイドケースのフィッティング。【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]。・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37。・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。・トップケースのフィッティングSR3117(品番:17693)同時装着可能【用途】適合車種:Vストローム1050/XT(20-22) 。対応サイドケース:OBKN48/37専用。フィッティング名:PLO3118CAM。トップケースのフィッティングSR3117同時装着可能
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 24397 | 1個 | Vストローム1050/XT(20-22) |
【特長】GIVIサイドケースのフィッティング。【適合車種】Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)。・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37専用。・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。・トップケースのフィッティングSR3112(品番:96729)同時装着可能。【用途】適合車種:Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)。対応サイドケース:OBKN48/37専用。フィッティング名:PL3112CAM。トップケースのフィッティングSR3112同時装着可能
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 96665 | 1個 | Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22) |
【特長】車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。【適合車種】。エリミネーター(24)【用途】適合車種:エリミネーター(24)フロント用。カプラーオンでメーターバイザー下からACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 41925 | 1個 | エリミネーター(24)フロント用 |
【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 色 | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92715 | 1個 | トッププレート、フィッティング | SV650 ABS(16) | トッププレート ブラックアルマイト/フィッティング 電着黒塗装 | 4 |
【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
| 品番 | 内容量 | 積載面寸法(mm) | 最大積載量(kg) | 仕上 | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94885 | 1個 | 長さ313×幅(前側)350×幅(後側)162 | 7 | 黒色電着塗装 | 15.9 |
【特長】スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 94820 | 1個 | 素材:ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理) | GROM('16)LEDヘッドライトモデル用 | スモーク | ショート |
【特長】純正に対し、大幅な軽量化と環境性能を両立した車検対応スリップオン。後方がわずかにアップ(3.5°)した形状のオーソドックスなメガホンマフラーで様々なスタイルに似合います。歯切れ良い重低音。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 適合車種 | 騒音値(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94499 | 1個 | スチール製クロームメッキ仕上げ | SR400 2010-2017年式:FIモデル用 | S R400('10~)〈RH03J〉FIモデル専用 | (近接)88/3250rpm、(加速)81 |
【特長】純正に対し、大幅な軽量化と環境性能を両立した車検対応スリップオン。後方がわずかにアップ(3.5°)した形状のオーソドックスなメガホンマフラーで様々なスタイルに似合います。歯切れ良い重低音。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 適合車種 | 騒音値(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94500 | 1個 | スチール製クロームメッキ仕上げ。 | SR400 1985-1987年式:キャブレター車用 | S R400('78~'08)キャブレターモデル専用 | (近接1JR)91/3500rpm、(RH01J)92/3500 |
【特長】荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、ノーマルエアクリーナーとの交換だけでピークパワー、加速ともにアップ。(ピークパワー:0.3PS~1.0PSアップ)乾式タイプ。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 97355 | 1個 | NS-1(91~99) |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 97354 | 1個 | NSR250R/SE/SP(90-96) |
【特長】フィルターは三層構造となっており、吸気効率と集塵効果を重視したコットン織布、エポキシ樹脂コーティング処理した強化スチールメッシュ、フレームは-30~150℃でも変形しにくい特殊ゴムで構成。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 99861 | 1個 | YZF-R25/ABS(15-19)、YZF-R3(15-19)、MT25/03(16-19)、GSX-R/S125ABS(18-19) |
【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 質量(kg) | 端子形状 | 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98308 | 1個 | DYTZ6V | 1.93 | A | ケース:114×106×71 |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 98400 | 1個 | M20XP2.5 ブルー | 8 | 21 |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| 98402 | 1個 | M20XP2.5 グリーン | 8 |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| 98403 | 1個 | M20XP2.5 シルバー | 8 |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| 98406 | 1個 | M24XP3.0 ブルー | 8 |
【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 99278 | 1セット | パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装 | シグナスX-SR('19)〈B8S〉 |
【特長】スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクターも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 42230 | 1セット | スチール | YZF-R15(23) |
【特長】スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 42169 | 1セット | スチール | YZF-R125(23) |
【特長】スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。純正のフェンダーに装着されているキーシリンダーの蓋を、フェンダーレスキットに移設可能。【適合車種】MT-125(23) [8BJ-RE45J]
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 41277 | 1セット | スチール | MT-125(23) |
【特長】スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]【用途】バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応。PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ
| 品番 | 内容量 | 有効長(mm) | 仕上 | パイプ径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33545 | 1個 | バー:100 | スチール製静電塗装(ツヤ消し黒) | 22.2 | YZF-R15/R125(23) |
【特長】スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]【用途】純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップと共締め装着。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質 | 仕上 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97937 | 1個 | カギ2本(スペアキー含む) | スチール | 電着塗装 | YZF-R15/R125(23)、MT-125(23) |
【特長】マッドブラックでスポーティな雰囲気を醸し出すロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23)。車検対応。スイッチボックス周り穴開け加工済み【用途】カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。マットブラックがスポーティな雰囲気を醸し出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 塗装 | 適合車種 | スタイル |
|---|---|---|---|---|---|
| 95365 | 1本 | 22.2 | スチール製マットブラック | GB350(23) | LOW |