TAKEGAWA(武川)製
TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0056 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-03-0019 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0632 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0538 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0072 | 1個 |
【用途】スーパーカブ50(FI)/リトルカブ50(FI)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-7822 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0614 | 1個 |
【用途】XSR125(BVF1)/XSR155(BBSA)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0626 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0415 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0264 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0091 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-0022 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0013 | 1個 |
【用途】トリシティ・リード125・NMAX用 ワイドレンジフラッシャーリレー付
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0476 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0393 | 1個 |
【用途】12Vモンキー・ゴリラ X断面コンロッド強化タイプ
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0147 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0631 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0629 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0350 | 1個 |
【用途】スーパーカブC125(JA48/JA58/JA71)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0068 | 1個 |
【用途】モンキー125(JB02・03・05)CT125(JA55/JA65)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0070 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0071 | 1個 |
【特長】8インチ車のスタイルのまま、高い剛性と走行安全性を得ることが出来ます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、8インチ車での安定したワインディングがお楽しみ頂けます。又、特徴的な多角断面パイプが周りにボリューム感を与え、8インチ車のカスタムイメージを高めます。完全新設計メインアーム。独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部。アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイト。スイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ。剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用。チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。
| 品番 | 内容量 | 商品状態 | 特記 |
|---|---|---|---|
| 06-03-0117【ワケあり】 | 1個 | ※理由あり(未使用・未開封) | ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 |
【特長】スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(1個入)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0648 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0652 | 1個 |
【特長】スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0647 | 1個 |
【特長】スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(2個入)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0649 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0651 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0653 | 1個 |
【特長】スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0646 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0650 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0115 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0380 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0383 | 1個 |
【特長】クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0384 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0385 | 1個 |
【特長】PCX/160(JK05-100~119・KF47-100~119)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0375 | 1個 |
【特長】PCX/160(JK05-100~119・KF47-100~119)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0376 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0012 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0365 | 1個 |