GILLES TOOLING製
GILLES TOOLING製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
人気のGILLES TOOLINGのカスタムパーツ(ボディ)
【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 取付 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MP-L-K01 | 1個 | アルミ | 左 | ZX-10R 16-17/ZX-10RR 17 |
【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 取付 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MP-R-K01 | 1個 | アルミ | 右 | ZX-10R 16-17/ZX-10RR 17 |
【特長】アルミ削り出しのリザーバータンクキャップ。純正リザーバータンクキャップと交換するだけで高級感とカスタム感を演出します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| BRC-05-B | 1セット | NISSIN Φ42 |
【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| BHP-07 | 1セット | ブレーキ | MT-10 17 |
【特長】MOTO-GPのレギュレーションに加えられた事で注目のレバーガードです。本製品は、IDM(ドイツ国内選手権)で使用されています。ボディはアルミ削り出し。ガード部分にPOM(樹脂素材)を採用することで、衝撃に対する柔軟性を持っています。ガード部分が下方にオフセットした形状のためグリップエンドを握るライディングスタイルでも邪魔になりません。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| KHP-07 | 1セット | クラッチ | MT-10 17 |
【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| AXB-NC51-B | 1セット | CBR250R 11-17 |
【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| GTA-F-D01-BR | 1セット(2個) | DUCATI 1199PANIGALE/S 12-14/1299PANIGALE/S 15-17 |
【特長】円を描くようにステップバーの位置が24ポジション変えられる可変ステップ。トウピース(シフトピン)も2ポジションから選択できます。UP:9mm・BACK:-11~11mm・DOWN:-13mm 計12ポジション
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| RCT10GT-H01-B | 1個 | ブラック/レッド | 12ポジション(BACK:-11~11mm/UP:-13~9mm) | CBR250R 11-17 |
人気のGILLES TOOLINGのカスタムパーツ(エンジン)
【特長】アルミ削り出しのラジエーターキャップカバー。純正ラジエーターキャップの上に装着して高級感とカスタム感を演出します。4色のリングから好きな色を選びイモネジで固定します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| KC-03-B | 1セット | MT-10 17/MT-07 14-17/NC750X 17 |
人気のGILLES TOOLINGのオイル関連
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-20-15 | 1個 | M20×1.5 | 29.5 |
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-20-25 | 1個 | M20×2.5 | 29.5 |
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-20-25-1 | 1個 | M20×2.5 | 29.5 |
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-24-20 | 1個 | M24×2.0 | 29.5 |
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-25-15 | 1個 | M25×1.5 | 34.5 |
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-27-30 | 1個 | M27×3.0 | 35.3 |
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-30-15 | 1個 | M30×1.5 | 39.5 |
| 品番 | 内容量 | ボルト | ヘッド径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| OFC-34-15 | 1個 | M34×1.5 | 39.5 |