Gクラフト製
Gクラフト製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
人気のGクラフトの電装品
【特長】純正のシート下に配置されているバッテリー等を右側に移設することで、メーカーカスタムシート(品番33510など)が使用できます。また、サイドカバーが簡単に取り外しできるため、バッテリー交換も工具無しで可能です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37104 | 1個 | 対応 |
【特長】4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 37105 | 1個 | A5052材/ブラックアルマイト/無地 | 4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用) | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 37102 | 1個 | アルミ製/A5052材/無地 | モンキー | 対応 |
人気のGクラフトの駆動系パーツ
【特長】7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハブ用
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 主な適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 36027 | 1個 | 32丁 | ダックス 1995-1999年式:7mmオフセット(ノーマル歯数:40) | 対応 |
【特長】7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | タイプ | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36009 | 1個 | 15T | 7mmオフセット クロモリ鋼 | 汎用 ダックス・シャリー 他 | 対応 |
【特長】7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | タイプ | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36013 | 1個 | 16T | 7mmオフセット クロモリ鋼 | 汎用 ダックス・シャリー 他 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 39038 | 1個 | 8mmオフセット | モンキー | 対応 |
【特長】7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハブ用
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 36020 | 1個 | ダックス 1995-1999年式:7mmオフセット(ノーマル歯数:40) | 対応 |
【特長】ダックス/シャリィ用スーパーワイドスイングアームとメーカー10インチ5.5Jワイドホイールを装着した場合に、チェーンラインを出すために必要な部品になります。鉄とアルミのハイブリット構造を採用し、部品強度を確保しています。使用するリアスプロケットは、NSR50/80もしくはNSF100用のスプロケットになります。20mmオフセットスプロケット(36028)の併用をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39040 | 1個 | 対応 |
人気のGクラフトのカスタムパーツ(ボディ)
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 材質 | 色 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31245 | 1個 | エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) | A2017材 | (フォークランプ)シルバー、(メインプレート)シルバー | アルマイト仕上げ |
【特長】HRC製イニシャル調整機能付き。Φ30フォーク左右セット。HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。フォーク径Φ30。全長595mm。アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39301 | 1個 | 対応 |
【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 90528 | 1本 | T/S +10スタビ付き | 対応 |
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 33584 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 39245 | 1個 | A5052材/バフ | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33428 | 1個 | A5052材/ブラックアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33426 | 1個 | FRP製 | ホワイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33427 | 1個 | FRP製 | ホワイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |