キャリア・ケース類 Gクラフト製
キャリア・ケース類 Gクラフト製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 材質 | 耐荷重(kg) | 表面処理 | 全長×幅W(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31270 | 1個 | A5052(キャリア部分)、SS400(ステー) | 推奨:3 | シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー) | キャリア:200×200 |
【特長】従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31136 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31268 | 1個 | A5052(キャリア部分)、SS400(ステー部分) | シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー部分) | モンキー125 | 対応 |
【特長】12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31162 | 1個 | 対応 |
【特長】シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで、積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さL×幅W)(mm) | RoHS指令(10物質対応) | 最大荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 31176 | 1個 | (キャリア)200×185 | 対応 | 3 |
【特長】ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 最大積載量(kg) | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32601 | 1個 | スチール/パウダーコートブラック | 3 | CT125(JA55) | 対応 |
【特長】センターフレーム上部に装着できるキャリアです。本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32607 | 1個 | スチール/パウダーコートブラック | 190 | 3 | CT125(JA55) |
【特長】モールシステム仕様のサイドラック。工具箱の上から装着するので工具箱へのアクセスの妨げになりません。ヘンリービギンズ社システムポーチや、バッグ等様々なアイテムを装着できます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 質量(kg) | 色 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32627 | 1セット | スチール | 最大装着物:3 | ブラック | パウダーコートブラック |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 32300 | 1個 | スーパーカブC125 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 32304 | 1個 | スーパーカブC125 | 対応 |
【特長】ダックスのライト上に装着するキャリアです。かごなどを装着し、荷物を積載することが可能になります。最大荷重3kgまで 12Vダックス(AB26-1000001~)は装着不可
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31163 | 1個 | 対応 |
【特長】ノーマルマフラー装着可能。グロムバーと同時装着可能。純正リアフェンダー装着可能。フェンダーレスキット装着可能。ノーマルシート対応。前期型MSX125、GROM専用。
| 品番 | 内容量 | 質量(g) | 適合品番 |
|---|---|---|---|
| 35023 | 1個 | 1160 | 35006、35007、35030、35032 |
【特長】アルミの軽量タイプのリアキャリアです。パニアケースの装着なども可能で積載性が向上します。ノーマルテールランプがそのまま装着できます。最大荷重3kgまで
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31165 | 1個 |
【特長】シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。品番32117 グロムバー Type-2と同時装着可能。最大荷重3Kgまで。※品番32095 グロムバー Type-1と同時装着不可。※アップタイプマフラーの形状によっては干渉する恐れがございます。
| 品番 | 内容量 | 年式 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 31175 | 1個 | 2013年~2015年式 | 対応 |
【特長】キャリアの左側に取り付けるプレートです。工具箱の上から装着するので工具箱へのアクセスの妨げになりません。穴はΦ6,Φ20を設けてあり、バッグ、サブガソリンタンク、釣り竿ホルダーなどが装着できます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 質量(kg) | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32615 | 1個 | スチール/パウダーコートブラック | 最大装着物:3 | CT125(JA55) | 対応 |
戻る ページ 1 次へ