ガード・プロテクター・サブフレーム
ガード・プロテクター・サブフレームのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 31870321 | 1個 | ZEPHYR1100 | スモークブラック |
【特長】プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 31870820 | 1個 | ZRX1200DAEG 09-16 | セミグロス |
【特長】プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 31870821 | 1個 | ZRX1200DAEG 09-16 | スモークブラック |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 15500013 | 1個 | CB1300SF/SB 03-15/ZEPHYR1100 |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 材質 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95226 | 1個 | ホンダ | Φ25.4スチール製 | マットブラック | REBEL250('17~) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0012 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0011 | 1セット |
【特長】エクストリームバイクをイメージしたプロテクター付きのエンジンガード。エンジンガードシリーズの車体保護性能やハイウェイペグ代わりとなる。機能はそのまま、ビジュアル要素を強めました。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウル等のダメージを軽減します。付属のプロテクターは軽度なダメージを吸収。摩耗時には交換も可能です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 98444 | 1個 | Rebel250('17~'20)/S Edition('20) |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。18~'19モデル(DG31J)にジャストフィット。~'17(DG11J-DG17J)は、キャニスター部分に空間ができますが装着可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質/仕上 | 最大幅(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99255 | 1個 | 左右分割タイプ(非対称形状)、YAMAHAオプション品アンダーガード(Q5KYSK113E02)同時装着可能。 | スチール製マットブラック塗装仕上げ | 装着時:382 | YAMAHA 250cc SEROW 250 (セロー)〈XT250〉 |
【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 19271 | 1セット | TRACER9 GT(21) |
【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 16863 | 1セット | MT-07(14-23)、XSR700(14-23) |
【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 41877 | 1セット | Z900RS/SE/CAFE(18-24)、Z900(18-24) |
【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造が十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に抑えます。ボルトオン設計。※転倒歴がある車両には取り付かない場合があります。※転倒時のエンジンへのダメージを軽減するための商品です。転倒した場合の力の掛かり具合によっては、エンジンおよび車体にダメージを与える場合があります。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 96145 | 1個 | MT-09ABS(’17) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500008 | 1個 | XJR1300 01-10 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500009 | 1個 | ZEPHYR1100 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500010 | 1個 | CB1300SF/CB1300SB 03-16 |
【特長】パイプエンジンガードシリーズ最大径のΦ28.6スチールパイプを採用したエンジンガード。車体の保護性能とワインディングロードでの快適な走行性の両立を追求したパイプレイアウトを採用。張り出しを最小限に抑えつつ、立ちゴケなどの軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。車体フレームに合わせたスチール製マットブラック仕上げ。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 49155 | 1セット | Rebel1100/DCT/T/T DCT(21-24) [8BL-SC83] |
【特長】スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアーフィルム
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 48665 | 1セット | GSX-8S(23-24) GSX-8R(24) Vストローム800(24) Vストローム800DE(23-24) Vストローム1050(23) Vストローム1050DE(23) |
【特長】プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 31870320 | 1個 | ZEPHYR1100 | セミグロス |
【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のシルバーに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1117038B | 1個 | マットブラックアルマイト | ZRX1200 DAEG 09-16 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-213 | 1個 | 690 | 265 | 440 | 32 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-218 | 1個 | 690 | 315 | 430 | 32 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-219 | 1個 | 750 | 340 | 510 | 32 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 15500026 | 1個 | ZRX1200 DAEG 09-16 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 053201-26 | 1個 | 黒赤 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 053201-46 | 1個 | 黒金 |
【特長】タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 405-2102 | 1セット | CB400SF/SB(SPEC3/04-08Y) | ブラック | HONDA |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-214 | 1個 | 700 | 305 | 460 | 32 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-215 | 1個 | 690 | 310 | 440 | 32 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-222 | 1個 | 715 | 240 | 480 | 32 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-211 | 1個 | 690 | 310 | 440 | 32 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-209 | 1個 | 675 | 335 | 400 | 32 |
【特長】スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製【用途】転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 16864 | 1セット | CB650R(19-24) |
【特長】ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット【用途】適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。タンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン。負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮。別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | パイプ径(Φmm) | 総質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43510 | 1セット | Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L] | スチール製マットブラック塗装 | 25.4(メインパイプ) | 約6.2 |
【特長】スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製【用途】転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 97340 | 1セット | ZEPHYR1100(92ー06)/ZEPHYR1100RS(96ー03) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500006 | 1個 | ZRX1200 DAEG 09-16 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500007 | 1個 | ZRX1200R/S 01-08 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22500019 | 1個 | GSX1100S 81-00 |
【特長】大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。取り付けには、マフラーの脱着が不要。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット【用途】適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。200km/h ブラックボディ ホワイトLED
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | パイプ径(Φmm) | 総質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43511 | 1セット | Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L] | スチール製マットブラック塗装 | 25.4 | 約3.6 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 071201-26 | 1個 | 黒赤 |