カスタムパーツ(ボディ) TAKEGAWA(武川)製
カスタムパーツ(ボディ) TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。指にフィットするガイドを施しています。1セット(左右)
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 長さ(mm) | 穴径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-3028 | 1セット | ブラック | EVA | 約100 | 約10 |
【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 00-00-0413 | 1セット(2個) | 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 | モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 | 104 |
【特長】クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。指にフィットするガイドを施しています。1セット(左右)
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 長さ(mm) | 穴径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-3030 | 1セット | レッド | EVA | 約100 | 約10 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0099 | 1個 |
【特長】プラグ(ギボシオス)×5、リセプタクル(ギボシメス)×5、プラグキャップ×5。リセプタクルキャップ×5がセットになっております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 00-00-0570 | 1セット | シグナスX(13/1YP) 他汎用 |
【特長】モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0039 | 1個 |
【特長】ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車 |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-0601 | 1個 | クラッチスイッチ付き | (ホルダー)ブラック (レバー)シルバー |
Ape50(AC16-1000001~1599999) Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~) Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~) XR50 Motard(AD14-1000001~) XR100 Motard(HD13-1000001~) |
【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 00-00-0412 | 1セット | 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 | モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 | 104 |
【特長】クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。指にフィットするガイドを施しています。1セット(左右)
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 長さ(mm) | 穴径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-3029 | 1セット | ブルー | EVA | 約100 | 約10 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-08-3024 | 1個 | スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999) スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999) スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-) リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999) リトルカブ(FI・AA01-4000001-) スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999) スーパーカブ90(HA02-1000004-) スーパーカブ110(JA07-1000001-) DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092) 12V DAX50(AB26-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-05-3206 | 1個 | エイプ50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-1000001-/HC13-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0090 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 08-01-0153 | 1個 | ブラック |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0088 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0100 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0297 | 1セット |
【特長】CT125(JA55-1000001~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0084 | 1セット |
【特長】CT125(JA55/JA65)・PCX/160(JK05・KF47)・GROM
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0093 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0094 | 1セット |
【特長】GROM・モンキー125・ダックス125・C125・CT125・ADV150
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0225 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0277 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 08-01-0161 | 1セット | ブラック |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 08-01-0172 | 1セット |
【特長】スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0153 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0076 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0103 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-09-0054 | 1セット | レッド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0040 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0086 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0087 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 09-15-0020 | 1個 | 271 |
【特長】操安性に優れたオリジナルシートベース。Apeノーマルシート同様のフィッティングと車両へ荷重をかけた場合に必要となるフレームとの接点を重視し、オリジナル形状のシートベースを製作しました。シートベースをフレーム限界位置まで下げ、スポンジの空間を確保することでスポンジ厚のあるフラットシートの製作を可能としました。またシート幅をスリムに変更することで、ブレーキング時のホールド感とワインディングでの安定した走行を可能とし、操縦の楽しさを実感出来ます。ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用し、疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。。ストリートスタイル。・シート形状。快適なタンデム走行をコンセプトにデザインされたシート形状で、シートの全長では無く、シート幅と乗車時のシートへのホールド感に着目しました。加速ブレーキングワインディング時のニーグリップ(タンデム含む)とホールド感を高める為、シート幅を縮小し、フラット面を中心としたシート形状を採用しています。車両のカスタムイメージとバランスを図りデザインされている為、タンデムを行わない状態でもカスタム性に優れています。・シート表皮(メッシュタイプとソフトタイプ)。フラットな面を有効にする縦方向の伸びを重視したメッシュタイプ表皮を着座面に採用し、軟性でオリジナルスポンジのクッション性をサポートするソフトタイプ表皮をシートサイドに採用しています。・ステッチング。乗車時の違和感を無くす為、乗車ポジションとフィッティング部分を図り凹凸を最小限に押さえ、製作されています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0134 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 06-06-0006 | 1個 | CBR250R(MC41-1000001-) | シルバーアルマイト |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-09-0050 | 1個 |
【特長】モンキーのキャラクターアイテムの一つであるハンドルホルダーノブを残したまま、ステアリングカスタムをお楽しみ頂けるZハンドルバーシリーズに、BAT・ロータイプが加わりました。ノーマルより低いハンドルポジションに加え、最適な絞り角と垂れ角を設定する事でスポーティな前傾姿勢を演出します。全体の外観もコンパクトとなり、可愛らしさを強調します。TAKEGAWA製バックステップやTLシートを合わせて使用することで、さらに戦闘的なポジションとスタイルに出来ます。アルミ削り出しハンドルホダーノブ(06-02-0012/06-02-0013)を同時装着することで、更にハンドル周りのドレスアップが行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-01-0226 | 1個 | モンキー6V 2.6ps(Z50J-1000001-1510400)・モンキー6V 3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 02-01-0605 | 1セット | シルバー |
【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-13-0035 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-10000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999) エイプ50(FI)(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・CD50/90・CL50・ベンリ-50S |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0045 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0117 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0090 | 1個 |