ステップ・フットレスト関連 OVER RACING製
ステップ・フットレスト関連 OVER RACING製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-26-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-26-01B | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-02-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-02-01B | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-34-02 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-722-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-722-01B | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 51-792-01B | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90-02-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90-02-01B | 1個 |
【特長】逆シフトパターン対応。純正ブレーキホース使用可能。純正ブレーキマスター、ブレーキスイッチ使用可能。タンデム:OK。サイドスタンド:OK。【用途】4ポジション: 15mmUp/130mmBack、25mmUp/130mmBack、15mmUp/140mmBack、25mmUp/140mmBack
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 51-34-02 | 1セット | タンデム:○ | V-MAX1200 | シルバーアルマイト仕上げ |
【特長】純正マフラーを使用する場合、純正タンデムステップに干渉するため使用できないポジションがあります。予めご了承ください。純正ブレーキスイッチを使用するにあたり、純正スイッチスプリングが長い為スプリングを曲げて長さを調整してください。00モデル以降は、チェンジペダルの調整位置によっては、サイドスタンドとのクリアランスが狭くシフトチェンジの際、邪魔になる場合があります。その際はストレートタイプのサイドスタンドに変更することで解消できます。【用途】4ポジション: 40mmUp/60mmBack、50mmUp/60mmBack、40mmUp/70mmBack、50mmUp/70mmBack
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 51-26-01B | 1セット | XJR1300(-99)、XJR1300(00-06)、XJR1300(07-) | ブラックアルマイト仕上げ |
【特長】純正マフラーを使用する場合、純正タンデムステップに干渉するため使用できないポジションがあります。予めご了承ください。純正ブレーキスイッチを使用するにあたり、純正スイッチスプリングが長い為スプリングを曲げて長さを調整してください。00モデル以降は、チェンジペダルの調整位置によっては、サイドスタンドとのクリアランスが狭くシフトチェンジの際、邪魔になる場合があります。その際はストレートタイプのサイドスタンドに変更することで解消できます。【用途】4ポジション: 40mmUp/60mmBack、50mmUp/60mmBack、40mmUp/70mmBack、50mmUp/70mmBack
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 51-26-01 | 1セット | XJR1300(-99)、XJR1300(00-06)、XJR1300(07-) | シルバーアルマイト仕上げ |
【特長】純正ブレーキマスター使用可能。純正ブレーキホース使用可能(純正長にて使用できます)。純正ブレーキランプスイッチ使用可能。逆チェンジ不可。ABSモデル対応。【用途】4ポジション: 5mmUp/10mmBack、15mmUp/10mmBack、15mmUp/0mmBack、5mmUp/0mmBack
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 51-792-01B | 1セット | Z1000(14-)、Ninja1000(11-13)、Ninja1000(14-) | ブラックアルマイト仕上げ |
戻る ページ 1 次へ