駆動系パーツ TAKEGAWA(武川)製
駆動系パーツ TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0130 | 1個 |
【特長】ノーマルエンジンのままでも最高速が約10%アップします。ノーマルマフラー、TAKEGAWA製パワーサイレントオーバルマフラー共に付属のウェイトローラーのセッティングでご使用頂けます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-0063 | 1個 | Dio110(JF31-1000001-) |
【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。TAKEGAWA(武川)製Sステージボアアップキット117cc用ハイスピードプーリーキットです。最高速/加速共に最適なセッティングが行えるキット。(ローラー径15mm)。ウエイトローラーはボアアップセッティングの10g×6個を付属。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-2201 | 1セット | GRAND Axis100(YA100 SB01J~/YA100W SB06J~)、BW'S100 |
【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。ノーマルよりも大径化されたプーリーフェイスにより、最高速アップが可能になります。構造を最適化し、不必要な肉厚を削ぎ落とした事で、ノーマルよりも約20%軽量。ノーマルウエイトローラーでは性能を発揮出来ません。TAKEGAWA(武川)製ウエイトローラー、及び強化クッラッチセンタースプリングの同時装着をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-7014 | 1セット | シグナスX(キャブレター車・SE12J)・シグナスX(FI・SE44J) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 00-02-0327 | 1セット(6個) | Dio110(JF31-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 00-02-0328 | 1セット(6個) | Dio110(JF31-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 00-02-0329 | 1セット(6個) | Dio110(JF31-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-7022 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-7025 | 1個 |
【特長】セッティングの必要も無く、キットを取付けるだけで最高速がアップ出来ます。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 対応機種 |
|---|---|---|---|
| 02-01-7026 | 1個 | ウエストローラー(ホンダサイズ5g×6個) | レッツ4/G(CA41A-100001~/CA45A-100001~/CA46A-100001~/) レッツ4パレット(CA41A-113232~/CA45A-100061~) レッツ4バスケット(CA43A-100050~) アドレスV50/G(CA42A-100001~/CA44A-100001~/CA4BA-100022~) レッツ5/G(CA47A-100001~) レッツ/G(CA4AA-100001~) レッツバスケット(CA4AA-110571~) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0129 | 1個 |
【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。ノーマルと交換するだけで約10%の最高速アップが可能なPCX専用「ハイスピードプーリーキット」です。装着はボルトオン設計とし、ノーマルマフラーに適したTAKEGAWA社推奨ウェイトローラー(10g×6個)が付属しますので別途購入部品の必要も無くお楽しみ頂けます。さらにTAKEGAWA製サイレントスポーツマフラーをご使用の方に最適なウェイトローラー(8.5g)も別途ご用意しており、合わせてお使い頂くことでさらなる性能の変化をお楽しみ頂けます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-0025 | 1セット | PCX(JF28-1000001-) |
【特長】ノーマルに比べ、約18%ハイギアになります。TAKEGAWA製ボアアップキット、FIコントローラーと併用する事で、最高速を向上します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-6012 | 1個 | アドレスV125(CF46A-100001~) アドレスV125(CF4EA-100001~) |
【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはTAKEGAWA(武川) 製スーパーXローラーをお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-7016 | 1セット | Today(AF61) Today(FI)(AF67) Dio(AF62) Dio(FI)(AF68) ZOOMER(AF58-1000001~) ZOOMER(FI)(AF58-1700001~) GIORNO(AF70-1000001~) Dunk(AF74-1000001~) TACT(AF75-1000001~) ジョルノ(AF77-1000001~) |
【特長】最適なウエイトローラーの可動ラインとそれに伴い移動するドライブベルトのバランスを計算し設計されている為、エンジンの性能を十分に引出し、安定した出力を維持しながら最高速を向上させることが出来ます。プーリー本体にアルミダイカスト製を採用することで、滑らかなローラー溝を形成することが出来、更に軽量ながらも強度を高めています。ハイスピードプーリーに合わせた専用プーリーフェイスを付属する事で、ドライブベルトのスリップロスや変速時のムラを抑え、エンジン出力を確実に伝達します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-7017 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-6021 | 1セット |
戻る ページ 1 次へ