オイルクーラー TAKEGAWA(武川)製
オイルクーラー TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モンキー125(JB03-1000001~)タイモデル(MLHJB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0436 | 1セット |
【特長】GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0420 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0286 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0287 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0284 | 1個 |
【特長】SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0316 | 1セット |
【特長】オイルクーラーの取付けに際し、対象シリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0167 | 1個 |
【特長】ダックス125(JB04-1000001~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0453 | 1セット |
【特長】GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0422 | 1セット |
【特長】CT125(JA55-1000001~)スーパーヘッド4V+R専用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0430 | 1セット |
【特長】ダックス125(JB04-1000001~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0451 | 1セット |
【特長】モンキー125(JB03-1000001~)タイモデル(MLHJB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0434 | 1セット |
【特長】CT125(JA55-1000001~)スーパーヘッド4V+R専用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0428 | 1セット |
【特長】SP武川社製正立フロントフォークKITのステアリングステムにオイルクーラーステーを取付け、オイルクーラーを装着します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0198 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0205 | 1個 |
【特長】クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0207 | 1個 |
【特長】オイルクーラーの取付けに際し、スーパーヘッド+Rシリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0169 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-0285 | 1個 | 3フィン4オイルライン | MAGNA50(AC13-1000010~) | 【適応車両仕様】メーカー製スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY)装着車専用、【オイル取出し口 対象クラッチカバー】スペシャルクラッチ 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-0290 | 1個 | 3フィン4オイルライン | 12V DAX50(AB26-1000001~) | 【適応車両仕様】スペシャルクラッチカバー(ダイカスト)装着車専用※スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/TYPE-R(WET/DRY)、乾式クラッチカバーは対象外、【クーラー取付場所】シリンダーヘッド |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 種類 | 取付場所 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-0337 | 1個 | 4フィン5オイルライン | スリムラインホース | (クーラー)フレーム | 【モンキー・ゴリラ】6V(2.6ps・3.1ps)/12V(3.1ps)、(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車、【モンキーBAJA】ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0233 | 1個 |
【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 07-07-0341 | 1セット | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合 |
【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 07-07-0331 | 1個 | シルバー | エイプ・XR50/100 Motard |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0095 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0234 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0209 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0210 | 1個 |
【特長】クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0004 | 1個 |
【特長】クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0107 | 1個 |
【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 07-07-0340 | 1セット | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0168 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0007 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0235 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0236 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0239 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0240 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0249 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0250 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0251 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0252 | 1個 |