ステム・フロントフォーク周辺
ステム・フロントフォーク周辺のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 500-1432130 | 1個 | GROM(JC61/-75) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 561-9000270 | 1個 | ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) | ゴールド |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 561-9000350 | 1個 | タイプ3(22.2パイ/ピッチ32.6MM) | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HT0805V | 1点 | ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1.25 | バイオレットアルマイト |
【特長】Φ28.6テーパーハンドル装着時の必須アイテム。ハンドル剛性の向上はもちろん、迫力あるハンドル周りを演出します。トップブリッジへの固定方式が2点留めの車両用に開発。オフセット量を少なくしたコンパクト設計。ボルトピッチ1.25で設計し、固定力を向上(安全性への配慮を行っています)
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 60801132 | 1セット | シルバー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0070 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0071 | 1個 |
【特長】HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22600012 | 1セット(2個) | CBR250R-16/YZF-R25/MT-07 -24/W800/650/400/GPZ900R |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 13670013 | 1個 | GPZ900R_A7-A16 | スプリングタイプ:Φ22.2 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 13670014 | 1個 | スプリングタイプ:Φ22.2 | GPZ900R_A7-A16 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 13670015 | 1個 | スプリングタイプ:Φ22.2 | GPZ900R_A7-A16 |
【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 13600060 | 1個 | シルバー | ZEPHYR1100 |
【特長】ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 13600061 | 1個 | ZEPHYR1100 | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31233 | 1個 | (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
【特長】純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 31210 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】トップブリッジ取りつけ位置を30mm上げることができるカラーです。ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用する事で突き出し量の自由度が増えます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 31200 | 1個 | シルバーアルマイト | 汎用 | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 31013 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
| 品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31196 | 1個 | GROM・ズーマーX | A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ | 20mmUP | 対応 |
【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
| 品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31198 | 1個 | GROM・ズーマーX | A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ | 30mmUP | 対応 |
【特長】ステムキット注文時のオプションです。ワッシャ・ベアリングレース・ダストシールの取り付け加工。ベアリングは付属しません。ノーマル部品を使用するか、別途純正部品を購入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 31999 | 1個 | ステムキットオプション | 汎用 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 31214 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | 汎用 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 32008 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | Φ30フォーク用 | 対応 |
【特長】純正ライザーの下に積み重ねるだけでお好みのポジションが得られ、外観も激変。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04276 | 1個 |
【特長】スクーターのハンドル周りのドレスアップに。○アルミ削り出し。※ノーマルハンドル使用不可。※装着には別途セミア ップハン ドル(619-1116000)が必要です。このハンドルとの組み合わせはノーマルケーブル類が使用可能。マジェスティS。2LD1
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-0420700 | 1個 |
【特長】スクーターのハンドル周りのドレスアップに。○アルミ削り出し。※ノーマルハンドル使用不可。※装着には別途セミア ップハン ドル(619-1116000)が必要です。このハンドルとの組み合わせはノーマルケーブル類が使用可能。マジェスティS。2LD1
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-0420710 | 1個 |
【特長】スクーターのハンドル周りのドレスアップに。○アルミ削り出し。※ノーマルハンドル使用不可。※装着には別途セミア ップハン ドル(619-1116000)が必要です。このハンドルとの組み合わせはノーマルケーブル類が使用可能。マジェスティS。2LD1
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-0420730 | 1個 |
【特長】ハンドル周りのドレスアップアイテムに。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。○アルミ削り出し。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28-1000001~1099999。PCX125。JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。フォルツァSI。MF12全車種
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1822120 | 1個 | FORZA'13 (BLACK/RED) |
【特長】ハンドル周りのドレスアップアイテムに。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。○アルミ削り出し。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28-1000001~1099999。PCX125。JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種。フォルツァSI。MF12全車種
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1822130 | 1個 | FORZA'13 (BLACK/GOLD) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0532 | 1セット | シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0534 | 1セット | シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HB0616V | 1セット(2個) | バイオレットアルマイト | ノーマル比5mmアップ センターボルトM10×L30_ジュラルミン削り出し 色落防止UVコート仕上 |
【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0623A | 1セット | バーハン仕様に変更する場合に使用 フォーク径Φ37mm_ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 | シルバーアルマイト |
【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0623B | 1セット | バーハン仕様に変更する場合に使用 フォーク径Φ37mm_ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 | ブラックアルマイト |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0760B | 1セット | ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション7mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK | ブラックアルマイト |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0761B | 1セット | ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション20mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK | ブラックアルマイト |
【特長】Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。トップブリッジの厚みに合わせてボルトをご用意ください(トップブリッジの厚み+15~20mmが目安)。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 取付穴 | 色 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60801128 | 1セット | M10×P1.25 | 1穴 | シルバー | アルミ2017材 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0065 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0067 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0072 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0073 | 1個 |