その他エンジン関連パーツ TAKEGAWA(武川)製
その他エンジン関連パーツ TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】インジェクション車にTAKEGAWA製ボアアップキットを組付けると排気量アップに伴い、燃調が狂ってしまいます。コントローラーを同時装着することで、ノーマルコンピューターから出力される信号を元にインジェクションコントローラー内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料増量補正しています。TAKEGAWA社のインジェクションコントローラーは、ノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。(純正比約15%増量から最大約80%の燃料増量が可能)。また、Sステージボアアップキット、インジェクションコントローラーを装着し、吸排気系等の変更を行った場合に対応出来るよう、コントローラーのスイッチ1つで、増量無しの状態から15段階に増量することが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 03-05-0016 | 1個 | アドレスV125/G(CF46A/CF4EA) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0040 | 1セット | ゴールド/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0042 | 1セット | レッド/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0043 | 1セット | ゴールド/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0033 | 1セット | レッド/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0034 | 1セット | ゴールド/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0037 | 1セット | レッド/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0038 | 1セット | ゴールド/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0026 | 1セット | レッド/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0027 | 1セット | ゴールド/キャップ |
【特長】インジェクション車にTAKEGAWA製ボアアップキットを組付けると排気量アップに伴い、燃調が狂ってしまいます。コントローラーを同時装着することで、ノーマルコンピューターから出力される信号を元にインジェクションコントローラー内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料増量補正しています。TAKEGAWA社のインジェクションコントローラーは、ノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。(純正比約15%増量から最大約80%の燃料増量が可能)。また、Sステージボアアップキット、インジェクションコントローラーを装着し、吸排気系等の変更を行った場合に対応出来るよう、コントローラーのスイッチ1つで、増量無しの状態から15段階に増量することが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-04-0002 | 1個 | アドレスV125S(CF4MA-1000001-) |
【特長】パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、スイッチで簡単に設定変更ができるTAKEGAWA社独自開発の燃料噴射量補正を行うコントローラーです。TAKEGAWA製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、仕様に合わせて設定が行えます。追加機能として内蔵の補正マップをロータリースイッチにより、全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る機能とレブリミット回転数を約11000rpmまで引き上げる機能を備えています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-04-0006 | 1個 | PCX(JF28-1000001-1099999) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0047 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0006 | 1セット | シグナスX 2008-2010年式:-09に適合 |
【特長】パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、スイッチで簡単に設定変更ができるTAKEGAWA社独自開発の燃料噴射量補正を行うコントローラーです。TAKEGAWA製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、仕様に合わせて設定が行えます。追加機能として内蔵の補正マップをロータリースイッチにより、全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る機能とレブリミット回転数を約11000rpmまで引き上げる機能を備えています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-04-0013 | 1個 | シグナスX(13/1YP) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0030 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0047 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0048 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-06-0007 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-03-0773 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0029 | 1セット | レッド/フランジ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0049 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0027 | 1個 |
【特長】純正C.D.I.ユニットにつなぐだけで、トップギア時のエンジンリミッターを解除します。エンジン回転数が上がり、本来のエンジン性能を引出します。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 07-02-18 | 1個 | リトルカブ(C50-4500001~/AA01-3000001~3999999)※3速セル無し車、インジェクション車は除く ジョルカブ(全車種) |
リトルカブ 1997-1998年式:3速セル無し車/FI車は除く |
【用途】ノーマルヘッド・レギュラーヘッド。Rステージ/Rステージ+Dヘッド用
| 品番 | 内容量 | キャップ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 09-06-01 | 1個 | アルミ削り出しアルマイト仕上げ | MAGNA50(AC13-1000010~)、CD50系エンジン、モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA/R/RT |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0044 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0035 | 1個 |
【特長】モンキー125(JB02・JB03)/C125(JA48・JA58)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-11-0045 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-02-0056 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0025 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0034 | 1個 |
【特長】100ccキットはノーマル100ccシリンダーを使用し、スーパーヘッド+Rヘッドとピストンキットにより出力特性とエンジン性能を向上させるキットです。排気量100ccのレースレギュレーションにも対応し、スーパーヘッド+Rの高い吸排気効率による高出力化を実現することが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-03-0757 | 1セット |
【特長】6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。。他社製品との違い。他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。。キットの装着について。C.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-02-0013 | 1個 | 6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-) |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0008 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0061 | 1個 |
【特長】オートデコンプレッションカムシャフトはローラーロッカーアーム装着車専用です。装着にはローラーロッカーアームの同時装着が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0053 | 1個 | シグナスX(SE12J/SE44J)-09 |
【特長】オートデコンプレッションカムシャフトはローラーロッカーアーム装着車専用です。装着にはローラーロッカーアームの同時装着が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0054 | 1個 | シグナスX(SE12J/SE44J)-09 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0024 | 1個 |