その他エンジン関連パーツ TAKEGAWA(武川)製
その他エンジン関連パーツ TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】付属のカムシャフトからオプショナルカムシャフトに交換することで出力特性の変化 をお楽しみ頂けます。ロッカーアームは取付けたままカムシャフトを交換することが出来ます。※SCUT100ccにオプショナルカムシャフト25/30D・25/30は取付け出来ませんのでご注意下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0147 | 1個 | モンキー・ゴリラ スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッド装着車用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0040 | 1セット |
【特長】内部に3次元燃料マップを持っており、各種センサーからの信号を元に高速演算を行い、エンジン状況に合わせて最適な燃料噴射を行う事が出来ます。又、燃料噴射回路だけでなく点火系回路も内蔵しており、点火タイミングもRステージに合わせて最適化されています。これらにより、ノーマルECUのレブリミットを超える高回転まで使用する事が可能となりました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0017 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-06-0006 | 1個 |
【特長】オートデコンプレッションカムシャフトはローラーロッカーアーム装着車専用です。装着にはローラーロッカーアームの同時装着が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0054 | 1個 | シグナスX(SE12J/SE44J)-09 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0038 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0039 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0042 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0123 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0057 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0058 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-03 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0152 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0153 | 1セット |
【特長】スーパーヘッド4V+R用に合わせたセッティング済みの3次元補正マップを各種内蔵しており、本体のロータリースイッチだけでセッティングが可能です。煩わしいPC接続などは必要ありません。内蔵補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る機能も備えております。SP武川社ではスーパーヘッド4V+Rに合わせたレブリミット回転数を設定しています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付けが可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0020 | 1個 |
【特長】スーパーヘッド4V+R用に合わせたセッティング済みの3次元補正マップを各種内蔵しており、本体のロータリースイッチだけでセッティングが可能です。煩わしいPC接続などは必要ありません。内蔵補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る機能も備えております。SP武川社ではスーパーヘッド4V+Rに合わせたレブリミット回転数を設定しています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付けが可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0021 | 1個 |
【特長】スーパーヘッド4V+R用に合わせたセッティング済みの3次元補正マップを各種内蔵しており、本体のロータリースイッチだけでセッティングが可能です。煩わしいPC接続などは必要ありません。内蔵補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る機能も備えております。SP武川社ではスーパーヘッド4V+Rに合わせたレブリミット回転数を設定しています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付けが可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0022 | 1個 |
【特長】スーパーヘッド4V+R用に合わせたセッティング済みの3次元補正マップを各種内蔵しており、本体のロータリースイッチだけでセッティングが可能です。煩わしいPC接続などは必要ありません。内蔵補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る機能も備えております。SP武川社ではスーパーヘッド4V+Rに合わせたレブリミット回転数を設定しています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付けが可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0023 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0008 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0061 | 1個 |
【特長】ノーマルプロテクター(樹脂製)と交換することで、カスタムイメージを高めるドレスアップパーツです。ソリッドイメージを強調するシャープなデザインで、右ケースカバー部を引き締めます
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 02-01-0075 | 1個 | シルバー | GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様) |
【特長】ノーマルプロテクター(樹脂製)と交換することで、カスタムイメージを高めるドレスアップパーツです。ソリッドイメージを強調するシャープなデザインで、右ケースカバー部を引き締めます
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 02-01-0077 | 1個 | レッド | GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様) |
【特長】ノーマルプロテクター(樹脂製)と交換することで、カスタムイメージを高めるドレスアップパーツです。ソリッドイメージを強調するシャープなデザインで、右ケースカバー部を引き締めます
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 02-01-0078 | 1個 | ゴールド | GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様) |
【特長】オートデコンプレッションカムシャフトはローラーロッカーアーム装着車専用です。装着にはローラーロッカーアームの同時装着が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0053 | 1個 | シグナスX(SE12J/SE44J)-09 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0044 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0035 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0007 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0025 | 1個 |