オイル・燃料関連パーツ
オイル・燃料関連パーツのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正部品と同サイズの補修用ガスケット、シーリングワッシャーです。エンジン分解組立時には新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-092-14321 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0007 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0003 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0008 | 1個 |
【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-04-023 | 1セット |
【特長】キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さないメーカーZスタイルシリーズのオイルキャッチタンクです。ノーマルキャリアはもちろんSP武川社製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 07-05-0023 | 1セット | モンキーFI(AB27-1900001) |
【特長】キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さないメーカーZスタイルシリーズのオイルキャッチタンクです。ノーマルキャリアはもちろんSP武川社製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 07-05-0024 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0008 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0011 | 1セット |
【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0010 | 1セット |
【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04122 | 1個 |
【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04180 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0063 | 1個 |
【特長】純正オイルフィラーキャップと交換して装着する、ディップスティックタイプの油温計。メーター内に封入したミネラルオイルは、文字盤の曇りを防ぐとともに、耐震性、耐熱性を発揮します。レベルゲージパッキン(Oリング)付属。RR社製。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 温度表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32673 | 1個 | GB350/S(21-22) [2BL-NC59] | アルミ削り出しアルマイト仕上げ | ホワイト | 油温表示:0-140℃ |
【特長】純正オイルフィラーキャップと交換して装着する、ディップスティックタイプの油温計。メーター内に封入したミネラルオイルは、文字盤の曇りを防ぐとともに、耐震性、耐熱性を発揮します。レベルゲージパッキン(Oリング)付属。RR社製。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 温度表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32668 | 1個 | GB350/S(21-22) [2BL-NC59] | アルミ削り出しアルマイト仕上げ | ブラック | 油温表示:0-140℃ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0007 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0008 | 1個 |
【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | セット内容 | フレーム | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-16-0059 | 1セット | クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm | オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個 | Z50J-1300017~1805927 | 6Vモンキー・ゴリラ |
【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 外径×長さL(Φ×mm) | 容量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 616-1432200 | 1個 | グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) | ブラック | 63×(ボトル)115 | 220 |
【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 外径×長さL(Φ×mm) | 容量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 616-1432210 | 1個 | グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) | シルバー | 63×(ボトル)115 | 220 |
【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 外径×長さL(Φ×mm) | 容量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 616-1432220 | 1個 | グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) | レッド | 63×(ボトル)115 | 220 |
【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 目盛 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 93263 | 1個 | イエロー | 140度 | SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI |
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 色 | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 00-07-0154 | 1個 | アルミ/カラーアルマイト | レッド | 13.5 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0221 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 390-1122710 | 1セット | キタコ補修部品 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 331-1083304 | 1個 | キタコ補修部品 |
【特長】4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62487 | 1個 | Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0064 | 1個 |
【特長】オイルクーラーキットのラバーホースをまとめる場合に使用します。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-07-0155 | 1個 | シルバー |
【特長】オイルクーラーキットのラバーホースをまとめる場合に使用します。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-07-0153 | 1個 | ブルー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 331-1013500 | 1個 |
【特長】ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37006 | 1個 | 対応 |
【特長】フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37022 | 1個 | 対応 |
【特長】ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。タンク直径80mm全長140mm容量500ccホース取り出し口径Φ10Φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装着不可
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37023 | 1個 | 対応 |
【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 目盛 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 93262 | 1個 | レッド | 140度 | SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0220 | 1個 |
【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04181 | 1個 |
【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04121 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 270180 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017から) |
【特長】オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14050011 | 1個 | CB750F/900F/1100F |