その他
その他のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじピッチ(mm) | 穴径(Φmm) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 678-0500010 | 1袋(5個) | M5 | 0.80 | 9.6~10 | 0.5~5 |
【特長】クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじピッチ(mm) | 穴径(Φmm) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 678-0500210 | 1袋(5個) | M6 | 1.00 | 12.8~13.1 | 0.5~5 |
【特長】このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
| 品番 | 内容量 | 角度(°) | 適合 | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 803-0500000 | 1個 | 90 | 汎用 | 90° | 186 |
【特長】モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。シックネスゲージと併せてご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 | ナット対辺(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 674-0900210 | 1個 | 口型アジャストスクリュー対応 | モンキー、カプ系ノーマルヘッド CB50、APE50系ノーマルヘッド KSR110、KLX110ノーマルヘッド TT-R90/125ノーマルヘッド TT-R50Eノーマルヘッド キタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッド キタコ社製APE50系SPLヘッド |
8/9 | 241 |
【特長】クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじピッチ(mm) | 穴径(Φmm) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 678-0500110 | 1袋(5個) | M5 | 0.80. | 9.6~10 | 0.5~5 |
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 適合 | 材質 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 902-0019010 | 1セット(2本) | 113 | 汎用品 | ゴムグリップ | 86 |
【特長】クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています。クランクシャフトやクラッチ、ミッション等の整備に必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 960-1015100 | 1セット | モンキー/ゴリラ(マニュアルクラッチ車) モンキーバハ/ダックス50 モンキーR/RT JAZZ/CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50等 ※FI車は使用不可 |
49 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 902-0000900 | 1セット(2本) | リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合 |
【特長】モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 674-0900200 | 1セット | モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッド キタコ社製シリンダーヘッド |
【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0037050 | 1セット | RZ50(1HK/5R6)・TDR50・DT50(17W) |
【特長】軽量なチタン製ナットとバルブクリアランスアジャストスクリューのセットです。対辺9mmのノーマルナットと比べ、対辺8mmと小型化。重量は約60%も軽量化され、フリクションの低減を図り、ピックアップ、及び高回転化に貢献します。アジャストスクリューは汎用工具で調整できる(-)タイプを採用しています。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 寸法(mm) | 質量(g) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303-0600000 | 1セット(2個) | アジャストスクリュー/クロームモリブデン鋼 | ナット/対辺8 | ナット/0.58(ノーマル1.48) | KITACO製シリンダーヘッド(DOHC シリンダーヘッドを除く) 下記のノーマルシリンダーヘッド モンキー/カブ系・CB/XE/APE50/100系 TT-R50E・TT-R125 KSR110/KLX110等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 960-1085100 | 1セット | マグナ50 | 49 |
【特長】シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-1122200 | 1セット | APE50 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78032 | 1個 | 78030/78031補修部品 |
【特長】モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。シックネスゲージと併せてご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 | ナット対辺(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 674-0900220 | 1個 | 一型アジャストスクリュー対応 | APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリュー | 8/9 | 241 |
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 色 | 内径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214-159B | 1個 | 16×38 | ブラック | 7.5 | 99 |
【特長】最良の点火時期を設定。パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 。※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 766-1123300 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・ソロ(AC17)・XR50R・CRF50F(AE03) |
【特長】シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-1413300 | 1セット | エイプ100 |
【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0055050 | 1セット | TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-1029051 | 1セット | タクトフルマーク(AF09)・DJ-1-R(AF12-1000014-1309466)・イブパックスS |
【特長】ナンバー共締め固定用のリアカメラステー。メーカー製品 1080Jはもちろんミツバサンコーワ社製のカメラにも対応。横に26mm移動可能。ステー本体・コードステッカー・ナンバー用ボルト・カラーのセット。スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5180 | 1個 |
【特長】6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。※12V化するにあたって、バッテリーや12V用電球等のパーツが別途必要になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 754-1013900 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1510400) ノーマルフライホイール車用 |
【特長】レーシングタイプのマスターシリンダーをストリートで使用するには、ブレーキスイッチが必要です。簡単に装着でき、非常にコンパクトで確実な作動をする機械式スイッチです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31370001 | 1個 |
【特長】レーシングタイプのマスターシリンダーをストリートで使用するには、ブレーキスイッチが必要です。簡単に装着でき、非常にコンパクトで確実な作動をする機械式スイッチです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31370004 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 132211-FT | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 132212-FT | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-4021100 | 1セット | KSR110 |
【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0040050 | 1セット | TZR50・TZ50 |
【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-1081050 | 1セット | NSR50(AC10-1400001-)・NS50F(AC08-1417766-)・NS-1 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 320-1041000 | 1セット | NSR50/80(HC06-1000001-2002573)・NS50F・NS-1・CRM50/80・MTX50R | キタコ補修部品 |
【特長】特殊スプリング鋼材を使用することによって強度を向上させました。高回転域で起こりやすいバルブバウンスを抑える働きをします。過酷な条件下で使用されるレーシングエンジンにお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 303-1018000 | 1セット | キタコ製SPLシリンダーヘッド・他APE50・CB50・XE50等のノーマルシリンダーヘッド |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|
| HD-06674 | 1個 | 11y-スポーツスターモデル | スチール |
【特長】いざという時の事を考えて取付したいドライブレコーダーですがカメラの取り付け場所に困ります。そこで専用のフロント用カメラステーを設定!ミツバサンコーワ社製のカメラに対応した作りで、取付も安心。メーカー製 AD20/1080Jも使用可能(販売終了モデル)。リア用は純正ナンバー位置対応の304-5180、フェンダーレス対応の304-5190を別途御用意下さい。スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| HD-06710 | 1セット | X350 23y- | ブラック | スチール製ブラック仕上げ |
【特長】MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスをセットにした車種専用キット。面倒な配線やカメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【用途】M760D/M820WD用の車種専用取付キット
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 40885 | 1セット | フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド | Z650RS(22-24) [8BL-ER650M、8BL-ER650R] |
【特長】MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスをセットにした車種専用キット。面倒な配線やカメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【用途】M760D/M820WD用の車種専用取付キット
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 40890 | 1セット | フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド | X350(23) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-08-0044 | 1セット | Ape100・NSF100 |
【特長】ETC車載器を悩まず装着可能にする、ETCレザーケース専用ステー。日本無線社製「JRM-11/21」やミツバサンコーワ社製「MSC-BE51/51W/61/61W/BE700E/S」を別売のETCレザーケースへ収納し、リアフェンダーの脇へ装着致します。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-5172 | 1個 | レブル250/500 | ブラック |
【特長】ベストセッティングへの近道。APE、XRモタードに適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 450-1122110 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)・XR50モタード(AD14) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 1410001 | 1個 |
【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 810-1082210 | 1個 | NS-1(AC12-1300001-) |