週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。

146件中 121~146件

デジタルシクネスゲージ モノタロウ デジタルシクネスゲージ 1個
通常 7,998 税込8,798
当日出荷
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ 1個
通常 679 税込747
当日出荷
パイプスタンド パイプフレームΦ28用 モノタロウ パイプスタンド パイプフレームΦ28用 1個
通常 899 税込989
当日出荷
パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。
デジタルダイヤルゲージ モノタロウ デジタルダイヤルゲージ 1台
通常 6,298 税込6,928
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
アングルファインダー モノタロウ アングルファインダー 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) 1個
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 拡大鏡 電池式 LEDライト付き 1台
通常 2,098 税込2,308
当日出荷
両手を使う作業に便利!
ケガキゲージ 目盛付き モノタロウ ケガキゲージ 目盛付き 1個
通常 11,980 税込13,178
当日出荷
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ 吊りはかり ダイヤル式 1台
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ モノタロウ フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ 1個
通常 149 税込164
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ マグネットVブロック 縦溝型 1台
通常 8,998 税込9,898
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウ デジタル騒音計 A/C特性 1台
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
桝型ブロック V溝付き モノタロウ 桝型ブロック V溝付き 1個
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
簡易デプスゲージ ミニタイプ モノタロウ 簡易デプスゲージ ミニタイプ 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 モノタロウ シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 1セット
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウ アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 1個
通常 349 税込384
当日出荷
パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。
デジタル温度計 モノタロウ デジタル温度計 1台
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウ デジタル風速計 体感温度測定機能付 1台
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
ゲージブロックセット 鋼製 モノタロウ ゲージブロックセット 鋼製 1セット(32個)
通常 33,980 税込37,378
当日出荷
測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
テストリード棒 MR-117用 モノタロウ テストリード棒 MR-117用 1セット(2本組)
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ デジタルダイヤルゲージ 0.001mm 1個
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウ デジタル台はかり 電池式 150kg 1台
通常 35,980 税込39,578
当日出荷
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
堆肥用温度計 バイメタル式 モノタロウ 堆肥用温度計 バイメタル式 1個
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。 サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い
ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ ネオジム磁石 角型 プレート 1個
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
146件中 121~146件