週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。

517件中 1~40件

樹脂管用部品セット モノタロウ 樹脂管用部品セット 1袋
通常 899 税込989
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
マスカー ショート タンカル入り コロナ処理 モノタロウ マスカー ショート タンカル入り コロナ処理 1巻
通常 299 税込329
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
ユニオンエルボ モノタロウ ユニオンエルボ 1個
通常 189 税込208
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm 1箱(10本)
通常 599 税込659
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 1個
通常 199 税込219
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
研磨パッド ロール モノタロウ 研磨パッド ロール 1巻(60シート)
通常 2,598 税込2,858
当日出荷
内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。 研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
皮すき Y型 ヘッド付き モノタロウ 皮すき Y型 ヘッド付き 1本
通常 429 税込472
当日出荷
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
研磨パッド #180 モノタロウ 研磨パッド #180 1箱(10枚)
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 モノタロウ マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 1巻
通常 539 税込593
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
刷毛 ニス用 万能タイプ モノタロウ 刷毛 ニス用 万能タイプ 1箱(10本)
通常 1,598 税込1,758
当日出荷
塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。
ブロックサンダースポンジ モノタロウ ブロックサンダースポンジ 1個
通常 199 税込219
当日出荷
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
ペアホース用部品セット モノタロウ ペアホース用部品セット 1セット
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
ポイントタップ TiNコート モノタロウ ポイントタップ TiNコート 1本
通常 559 税込615
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 1個
通常 249 税込274
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ レバーカップリング ダストキャップ PP 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
ゴムベラ 柄付 モノタロウ ゴムベラ 柄付 1本
通常 449 税込494
当日出荷
無泡ローラー モノタロウ 無泡ローラー 1本
通常 219 税込241
当日出荷
泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ 鉄工ヤスリ 半丸形 1本
通常 559 税込615
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ 真鍮ブラシ 剣先型 1本
通常 279 税込307
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ 真鍮ブラシ 小判型 1本
通常 299 税込329
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 1本
通常 599 税込659
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
回転ブレード モノタロウ 回転ブレード 1パック(10本)
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm 1枚
通常 199 税込219
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ モノタロウ チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ 1本
通常 349 税込384
当日出荷
樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
スポンジ研磨材 両面 モノタロウ スポンジ研磨材 両面 1枚
通常 159 税込175
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウ こて先クリーナー交換ブラシ 1個
通常 169 税込186
当日出荷
丸画筆 モノタロウ 丸画筆 1本
通常 70 税込77
当日出荷
ほどよい弾力。 なめらかなタッチ。
ラスター 掃除用 モノタロウ ラスター 掃除用 1本
通常 259 税込285
当日出荷
掃除に適した、弾性があり、毛抜けに強い化繊のラスターです。
カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク 1個
通常 539 税込593
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用 モノタロウ 取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用 1個
通常 359 税込395
当日出荷
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。
スクリュージョイント モノタロウ スクリュージョイント 1袋(2個)
通常 309 税込340
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 スクリューで固定できるため、プラスチックチェーンが抜けにくくなっています。
カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ 1個
通常 449 税込494
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
ヘルメットバンド モノタロウ ヘルメットバンド 1枚
通常 929 税込1,022
当日出荷
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。 ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。 モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。 ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。 裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート 1本
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
スピードコントローラー メーターイン モノタロウ スピードコントローラー メーターイン 1個
通常 359 税込395
当日出荷
駆動機器の速度制御弁です
研磨パッド #280 モノタロウ 研磨パッド #280 1箱(20枚)
通常 3,198 税込3,518
当日出荷
サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。
携帯トイレ 非常用 モノタロウ 携帯トイレ 非常用 1袋(3枚)
通常 449 税込494
当日出荷
オシッコを素早く固めニオイを包みます。 小さくどこでもご使用になれます。 受け口が広く、局部にフィット、硬めの為、横モレに安心です。 ファスナーで密封できます。
517件中 1~40件