週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ
(3件のレビュー)

ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。

用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り 材質真鍮 全長(mm)255 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69399735 Φ6×L80 3 0.15 6
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
69399744 Φ10×80 5 0.2 10
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
69399760 Φ13×80 5 0.2 13
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
69399769 Φ16×80 5 0.2 16
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
69399778 Φ19×80 5 0.2 19
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-01
用途:
オートバイのメンテナンス

空冷エンジンのフィンの錆落としに使いました。アルミの白く粉を吹く錆は落とすのが面倒でしたがこの商品を使う事で時間短縮できました。
先端のブラシ量が少ないので角は取れませんね。これが解消出来たら更に良い製品です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
69399744
2025-07-14
用途:
バイク用メンテナンス
大輪 商事 様

バイク用メンテに購入いたしました。
エンジン、キャブレター等の狭い部分、細かい細部に使用するのは便利ですよ。

2025-02-12
用途:
エンジンプラグの清掃

エンジンプラグの清掃に使いました。スチール製の物は持っているんですけどデリケートな部位をゴシゴシするのは抵抗があったのでちょうどいい硬さでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。