金属・樹脂・ゴムなど サイズカットサービス 1点から注文OK!穴あけ加工も◎

421件中 41~80件

【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ) KITZ(キッツ) 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M 1本
通常 4,075 税込4,483
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】CRゴム60°白 1枚
通常 891 税込980
3日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム 十川ゴム 【オーダー】NRゴム65°黒 1枚
通常 829 税込912
3日以内出荷
【オーダー】石英ガラス 丸型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】石英ガラス 丸型 1枚
通常 18,970 税込20,867
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 1枚
通常 6,485 税込7,134
6日以内出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
【オーダー】アクリルプレート透明両面マット CGDFA2P クラレ クラレ 【オーダー】アクリルプレート透明両面マット CGDFA2P 1枚
通常 1,262 税込1,388
6日以内出荷
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
【オーダー】キャストアクリル板 #1375 カナセライト カナセライト 【オーダー】キャストアクリル板 #1375 1枚
通常 2,176 税込2,394
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様 1枚
通常 32 税込35
翌々日出荷
【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 1枚
通常 51 税込56
翌々日出荷
【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色 1枚
通常 6,453 税込7,098
7日以内出荷
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
【オーダー】ポリエチレン(PE) 白 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】ポリエチレン(PE) 白 1枚
通常 6,481 税込7,129
7日以内出荷
PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 高砂鐵工 高砂鐵工 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 1枚
通常 2,870 税込3,157
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】NRゴム65°白 1枚
通常 874 税込961
3日以内出荷
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】EPTゴム70°黒 1枚
通常 834 税込917
3日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型 1枚
通常 7,570 税込8,327
6日以内出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 1枚
通常 10,586 税込11,645
6日以内出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
【オーダー】キャストアクリル板 #1482 カナセライト カナセライト 【オーダー】キャストアクリル板 #1482 1枚
通常 2,176 税込2,394
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
【オーダー】キャストアクリル板 #1370 カナセライト カナセライト 【オーダー】キャストアクリル板 #1370 1枚
通常 2,176 税込2,394
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 1枚
通常 49 税込54
翌々日出荷
【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板 三和化工 三和化工 【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板 1枚
通常 1,234 税込1,357
3日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】EPTゴム65°白 1枚
通常 949 税込1,044
3日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(穴加工可) ノーブランド ノーブランド 【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(穴加工可) 1枚
通常 4,498 税込4,948
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。 上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。 機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。
【オーダー】キャストアクリル板 #1390 カナセライト カナセライト 【オーダー】キャストアクリル板 #1390 1枚
通常 2,176 税込2,394
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様 1枚
通常 66 税込73
翌々日出荷
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ タキロンシーアイ 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 1枚
通常 18,571 税込20,428
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス 日鉄ステンレス 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 1枚
通常 1,743 税込1,917
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】NBRゴム70°黒 1枚
通常 829 税込912
3日以内出荷
耐油性に優れています。
【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(ミラーマット付) ノーブランド ノーブランド 【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(ミラーマット付) 1枚
通常 3,185 税込3,504
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。 上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。 機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。
【オーダー】キャストアクリル板 #1392 カナセライト カナセライト 【オーダー】キャストアクリル板 #1392 1枚
通常 2,176 税込2,394
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様 1枚
通常 95 税込105
翌々日出荷
【オーダー】布ベーク ノーブランド ノーブランド 【オーダー】布ベーク 1枚
通常 6,337 税込6,971
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス 日鉄ステンレス 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 1枚
通常 1,800 税込1,980
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
【オーダー】NBRゴム65°白 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】NBRゴム65°白 1枚
通常 891 税込980
3日以内出荷
耐油性に優れています。
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) フライス加工 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) フライス加工 1枚
通常 9,256 税込10,182
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
【オーダー】キャストアクリル板 #1785 カナセライト カナセライト 【オーダー】キャストアクリル板 #1785 1枚
通常 2,176 税込2,394
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 1枚
通常 131 税込144
翌々日出荷
【オーダー】ガラエポ ノーブランド ノーブランド 【オーダー】ガラエポ 1枚
通常 6,901 税込7,591
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド ノーブランド 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C 1本
通常 4,303 税込4,733
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】シリコンゴム70°グレー 1枚
通常 1,143 税込1,257
4日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm ノーブランド ノーブランド 【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm 1枚
通常 777 税込855
3日以内出荷
(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
421件中 41~80件