9件中 1~9件

3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 1巻
通常 799 税込879
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 1巻
通常 749 税込824
当日出荷から 5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ スーパー88 1巻
通常 669 税込736
当日出荷
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 電気絶縁用ビニルテープ117 1巻
通常 699 税込769
当日出荷
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ No.35 1巻
通常 679 税込747
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 1巻
通常 459 税込505
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 1巻
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 1パック(5巻)
通常 999 税込1,099
当日出荷
家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
ビニールテープ 35 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ビニールテープ 35 1巻
通常 1,398 税込1,538
翌日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
9件中 1~9件