在庫限りセール

13件中 1~13件

ファインロック ハーフユニオン Rネジ フジキン フジキン ファインロック ハーフユニオン Rネジ 1個
通常 1,898 税込2,088
当日出荷
V-Lok ティーユニオン フジキン フジキン V-Lok ティーユニオン 1個
通常 449 税込494
当日出荷
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
パワフルロック プラグユニオン フジキン フジキン パワフルロック プラグユニオン 1個
通常 269 税込296
当日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
V-LOK キャップユニオン フジキン フジキン V-LOK キャップユニオン 1個
通常 469 税込516
当日出荷
UJR継手_FINE series PUREガスケット フジキン フジキン UJR継手_FINE series PUREガスケット 1個
通常 2,698 税込2,968
当日出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
パワフルロック キャップユニオン フジキン フジキン パワフルロック キャップユニオン 1個
通常 189 税込208
当日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
プラグバルブ VUPシリーズ フジキン フジキン プラグバルブ VUPシリーズ 1個
通常 11,880 税込13,068
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキン フジキン ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
ボールバルブ フジキン フジキン ボールバルブ 1個
通常 9,798 税込10,778
当日出荷
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン フジキン ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキン フジキン パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキン フジキン ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) 1個
通常 18,980 税込20,878
当日出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
ミニボール弁 黄銅 フジキン フジキン ミニボール弁 黄銅 1個
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
13件中 1~13件