在庫限りセール


ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)

ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式V-Lok継手 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80219566 US-927P-6.35-R-V【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 68.8 68 【A】6.35、【B】6.35、【C】-
27,400
18,980
アウトレット
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。