在庫限りセール

330件中 1~40件

パネルホルダー CLOVER(クローバ) CLOVER(クローバ) パネルホルダー 1個
通常 1,590 税込1,749
当日出荷
ニューリブ 固定吊棒セット TOSO TOSO ニューリブ 固定吊棒セット 1セット
通常 1,290 税込1,419
当日出荷
ニューリブ用固定吊棒セットです。
Φ36x30mm 戸当り(黒) エスコ エスコ Φ36x30mm 戸当り(黒) 1個
通常 650 税込715
当日出荷
玉付フック LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業) 玉付フック 1個
通常 1,690 税込1,859
当日出荷
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック ケージーパルテック 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 1個
通常 4,290 税込4,719
当日出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業 宇佐美工業 ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 1個
通常 2,890 税込3,179
当日出荷
中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車 ヨコヅナ ヨコヅナ 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車 1個
通常 6,390 税込7,029
当日出荷
薄型スクエアフード SQS-N(網付) シルファー シルファー 薄型スクエアフード SQS-N(網付) 1個
通常 4,890 税込5,379
当日出荷
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
化粧ビスセット 福井金属工芸 福井金属工芸 化粧ビスセット 1箱(100個)
通常 29,900 税込32,890
当日出荷
グラス吊り金具 アトムリビンテック アトムリビンテック グラス吊り金具 1個
通常 3,790 税込4,169
当日出荷
ワイングラス等を収納する金具です。
巾木付け戸当り RYOBI(リョービ) RYOBI(リョービ) 巾木付け戸当り 1個
通常 6,890 税込7,579
当日出荷
床付け専用戸当り
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 カネソウ カネソウ スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 1枚
通常 42,900 税込47,190
当日出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
ステン 戸引手破損止 HL 625x2000 スリーナイン島野 スリーナイン島野 ステン 戸引手破損止 HL 625x2000 1本
通常 8,490 税込9,339
当日出荷
室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) ACE(エース) 室内用スカイクリーン CH型 1本
通常 3,690 税込4,059
当日出荷
室内の天井設置型物干し。 ポールはワンタッチ脱着式 長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
補助金具I 八幡ねじ 八幡ねじ 補助金具I 1セット(5個)
通常 4,390 税込4,829
当日出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
FRPタテ型改修用ドレン アイユ アイユ FRPタテ型改修用ドレン 1個
通常 4,898 税込5,388
当日出荷
建築防水用FRP製改修ドレン
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業 バクマ工業 耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ 1個
通常 5,290 税込5,819
当日出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
棚受 LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業) 棚受 1個
通常 5,990 税込6,589
当日出荷
シンプルなデザインでインテリアによくマッチします。
固定金具の位置を変えることで、板厚6~20 mmのガラスや木板を固定できます。
真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA) 川喜金物(SOWA) 真鍮L型足掛金 クローム仕上 1個
通常 7,890 税込8,679
当日出荷
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ブラケット 1個
通常 28,900 税込31,790
当日出荷
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。
使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
引戸クローザー W16用 新日軽(LIXIL) 新日軽(LIXIL) 引戸クローザー W16用 1本
通常 21,900 税込24,090
当日出荷
ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 ケイ・ジー・ワイ工業 ステンレスFB棚受 リブ付 1個
通常 3,990 税込4,389
当日出荷
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック コンドーテック 生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) 1本
通常 969 税込1,066
当日出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
75x75x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個) エスコ エスコ 75x75x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個) 1個
通常 890 税込979
当日出荷
スーパーサポート アイテック[建築金物] アイテック[建築金物] スーパーサポート 1ケース(10個)
通常 41,900 税込46,090
当日出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 1個
通常 5,890 税込6,479
当日出荷
弊社3万回開閉試験をクリアしています。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。
正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) バネ付丸座金 1袋(5枚)
通常 629 税込692
当日出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) 1個
通常 6,990 税込7,689
当日出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC 荒川技研工業 荒川技研工業 パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC 1セット
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
SUS後付自在丸環 ACE(エース) ACE(エース) SUS後付自在丸環 1個
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ ヨコヅナ ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 1セット(4個)
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
手すりスペーサー TOTO TOTO 手すりスペーサー 1個
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。 インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。
引手 開き用 取手正角 BIDOOR(ビドー) BIDOOR(ビドー) 引手 開き用 取手正角 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ カネソウ スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 1枚
通常 24,980 税込27,478
当日出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。 コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。 プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。 雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm エスコ エスコ パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm 1個
通常 3,070 税込3,377
当日出荷
フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材 第一機材 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 1個
通常 22,980 税込25,278
当日出荷
モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
横受三連 ダイケン ダイケン 横受三連 1個
通常 2,398 税込2,638
当日出荷
アルミ自在物干金物 ACE(エース) ACE(エース) アルミ自在物干金物 1本
通常 7,798 税込8,578
当日出荷
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ 1個
通常 52,980 税込58,278
当日出荷
330件中 1~40件