在庫限りセール

368件中 1~40件

TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ セキスイ TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) 1個
通常 1,890 税込2,079
当日出荷
ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 近藤ファイバー ネジつき鋼管用・保護キャップ 1個
通常 539 税込593
当日出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク フジトク 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ 1個
通常 783 税込861
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
黒ねじ込みフランジ 5K 吉年 吉年 黒ねじ込みフランジ 5K 1枚
通常 1,790 税込1,969
当日出荷
軽量化を図りました。
強靭な材質
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン ベンカン ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー 1個
通常 2,092 税込2,301
当日出荷
施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。
ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 吉年 ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 1個
通常 4,390 税込4,829
当日出荷
鋼管用竪バンド エスコ エスコ 鋼管用竪バンド 1セット(10個)
通常 1,016 税込1,118
当日出荷
蝶番式の立てバンド
SGP管用ですが、VP管も併用できます。
25A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ エスコ 25A吊バンド(ステンレス鋼管用) 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
蝶番式吊バンド
無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 南国フレキ工業 無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400 1本
通常 7,598 税込8,358
当日出荷
樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット 1個
通常 2,890 税込3,179
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
VP管用吊りバンド エスコ エスコ VP管用吊りバンド 1セット(10個)
通常 1,430 税込1,573
当日出荷
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド ノーブランド KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) 1個
通常 1,790 税込1,969
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 南国フレキ工業 固定ニップル型フレキ ALLSUS304 1本
通常 3,890 税込4,279
当日出荷
サニタリー ブラインドヘルール フジトク フジトク サニタリー ブラインドヘルール 1個
通常 2,490 税込2,739
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
ステンレス継手 パイプニップル 1.25インチ LNI型 吉年 吉年 ステンレス継手 パイプニップル 1.25インチ LNI型 1個
通常 1,990 税込2,189
当日出荷
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所 オンダ製作所 SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 1個
通常 2,790 税込3,069
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 大阪魂 フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 1枚
通常 128 税込141
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
90°エルボ SUS316L(クランプ接手) トーステ トーステ 90°エルボ SUS316L(クランプ接手) 1個
通常 9,890 税込10,879
当日出荷
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ エスコ 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K) 1枚
通常 3,330 税込3,663
当日出荷
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ MIEテクノ SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ 1個
通常 2,290 税込2,519
当日出荷
G1・1/2"x42.0mm  雄ねじステム エスコ エスコ G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム 1個
通常 3,000 税込3,300
当日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
VLG 固定式ジョイント 日本ヴィクトリック 日本ヴィクトリック VLG 固定式ジョイント 1個
通常 4,490 税込4,939
当日出荷
溶接式ロングヘルール 316L 大阪サニタリー 大阪サニタリー 溶接式ロングヘルール 316L 1個
通常 5,990 税込6,589
当日出荷
高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 東亜フレックス 高水密性管継手Riona(リオーナ) 1個
通常 42,900 税込47,190
当日出荷
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です コンパクト設計
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 東洋バルヴ 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 1台
通常 17,900 税込19,690
当日出荷
ホース継手 25Φ用 八興 八興 ホース継手 25Φ用 1個
通常 6,890 税込7,579
当日出荷
ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック ハイロック ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) 1個
通常 7,690 税込8,459
当日出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ 巴バルブ バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F 1個
通常 95,900 税込105,490
当日出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
安全弁 ALシリーズ ヨシタケ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ 1個
通常 22,900 税込25,190
当日出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
フレキパイプつば出し工具 カクダイ カクダイ フレキパイプつば出し工具 1個
通常 22,900 税込25,190
当日出荷
一体設計されているので部品の紛失はありません。
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) KITZ(キッツ) 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) 1個
通常 49,980 税込54,978
当日出荷
ねじ込みボールバルブ イノック イノック ねじ込みボールバルブ 1個
通常 4,790 税込5,269
当日出荷
捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業 スリーエム工業 捻込サイトグラス 透視式 1個
通常 58,900 税込64,790
当日出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50 セキスイ セキスイ エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50 1個
通常 24,900 税込27,390
当日出荷
トンガリ型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業 スリーエム工業 トンガリ型テンポラリー 100メッシュ 1個
通常 21,900 税込24,090
当日出荷
ジャイロンパッキン ニチアス ニチアス ジャイロンパッキン 1巻(3m)
通常 21,900 税込24,090
当日出荷
高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
SUS RY管 フカガワ フカガワ SUS RY管 1個
通常 20,900 税込22,990
当日出荷
エクセルジョイント 三菱ケミカルインフラテック 三菱ケミカルインフラテック エクセルジョイント 1箱(20個)
通常 49,900 税込54,890
当日出荷
PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン ベン PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 1個
通常 94,900 税込104,390
当日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
フラット型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業 スリーエム工業 フラット型テンポラリー 20メッシュ 1個
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
368件中 1~40件