カテゴリから探す
すべての商品を見る
手袋
救急・衛生
マスク
機構部品
冷暖房・換気設備・忌避剤
自動車補修部品
塗装・養生・内装用品
電気材料
建築金物
制御機器
洗車・清掃
メカニカル部品
事務用品
安全保護具
医療
防災・防犯用品
日用品
配管・水廻り設備部材
照明
科学研究・開発用品
電動工具
研磨材
作業工具
学童・教育用品
家電
溶接用品
清掃用品
自転車部品
はんだ関連・静電気対策用品
ねじ・ボルト・釘
作業服
トラック輸送・安全用品
安全標識
安全用品
空調・電設資材
タイヤ・足回り
店舗什器・備品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
縫製用品
整備工具・収納
測定用品
厨房用品
バイク部品
物流用品
測量用品(土木/建設)
自動車用オイル・ケミカル
オフィス家具
卓上消耗品
建材・エクステリア
ヘルスケア
テープ
農業・園芸資材
船舶用品・漁業資材
切削工具
洗剤・除去剤
保管用品
PC
カー用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
梱包用品
ポンプ・送風機・電熱機器
塗料
接着剤・補修材
クリーンルーム用品
スプレー・オイル・グリス
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
介護用品
空圧工具
トラック用品・パーツ
農業機械
整備工具・ウェア・ツーリング用品
食品・飲料
バイク純正部品
自動車純正部品
フォークリフト・産機・建機用品
住設機器
理美容
バイク用オイル・ケミカル・洗車
自転車整備工具・アクセサリー
農具
ガレージ機器・整備設備
バッテリー・電装
エンジン工具
完成車
パソコン/周辺機器
印刷用紙/インク/印刷機
防災用品
防犯用品
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
鈑金・塗装
完売商品
57件中 1~40件
1
2次へ
LEDポケッタブルライト 1台
通常
¥769
税込¥846
当日出荷
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。
クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。
日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
エスコ
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) 1個
通常
¥629
税込¥692
当日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
エスコ
[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) 1個
通常
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。
各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
中川ケミカル
バンガード110W 1本
通常
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
ストリームライト
ポリスティンガーLED-UL認証 本体 1個
通常
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。
UL認証取得モデル。本体のみ。
Panasonic(パナソニック)
パナソニック(Panasonic) 耐振電球 1個
通常
¥369
税込¥406
当日出荷
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
STE(エス・ティー・イー)
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W 1個
通常
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式) 1箱(25本)
通常
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
ストリームライト
スタイラスプロUSB 1個
通常
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
充電式ペン型LEDライト。
外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。
リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。
ボディは航空機用アルミ製。
ポケットクリップ付(取り外し可能)。
プッシュ式テールキャップスイッチ。
IPX4防沫形。
HIDISC
LED電球 1個
通常
¥549
税込¥604
当日出荷
一般電球40W相当のLED電球40W仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2027年度目標基準値達成
エコリカ
FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 1本
通常
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
日動工業
LEDパイプライト40形 両端切放し 1台
通常
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
ELPA
LED電球A形 広配光 1個
通常
¥1,042
税込¥1,146
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック 1個
通常
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
スキャングリップ
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) 1台
通常
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。
メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。
フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。
内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。
防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。
フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。
内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。
防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
東芝ライテック
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 1個
通常
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。
1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます
薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。
雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。
オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます
薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。
雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。
オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
Panasonic(パナソニック)
ツイン1蛍光灯 1本
通常
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
RABLISS
LEDセンサーライト 1個
通常
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
用途に合わせて選べる2つの色温度
センサー式で省エネ
点灯時間も調整可能
高感度センサー
選べる明るさ10段階
自動点灯・自動消灯
センサー式で省エネ
点灯時間も調整可能
高感度センサー
選べる明るさ10段階
自動点灯・自動消灯
ハタヤリミテッド
軽便ランプ(耐震電球付) 1台
通常
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
タイムリー
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 1個
通常
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
ハタヤリミテッド
45W LED作業灯 屋外用防雨型 1台
通常
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
57件中 1~40件
1
2次へ