在庫限りセール

46件中 1~40件

【ワケあり】静電気防止バッグ アズワン アズワン 【ワケあり】静電気防止バッグ 1ケース(100枚)
通常 7,650 税込8,415
当日出荷
内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
ESDシールドバッグ アズワン アズワン ESDシールドバッグ 1箱(100枚)
通常 4,990 税込5,489
当日出荷
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
無鉛はんだ SURE(石崎電機製作所) SURE(石崎電機製作所) 無鉛はんだ 1個
通常 27,900 税込30,690
当日出荷
鉛フリー(無鉛)はんだ。ヤニなし。棒状
900M用こて先 HAKKO(白光) HAKKO(白光) 900M用こて先 1個
通常 899 税込989
当日出荷
送りパイプ組品 0.8mm HAKKO(白光) HAKKO(白光) 送りパイプ組品 0.8mm 1個
通常 2,490 税込2,739
当日出荷
アルミ箔防湿バッグ DESCO DESCO アルミ箔防湿バッグ 1パック(100枚)
通常 25,980 税込28,578
当日出荷
フロアマット用グランドコード アズワン アズワン フロアマット用グランドコード 1個
通常 1,713 税込1,884
当日出荷
マットの接地用コードです。
RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRO RS PRO RS PRO 使い捨て手袋 ビニール 1箱(100個)
通常 4,240 税込4,664
当日出荷
ジェットブロー モノタロウ ジェットブロー 1個
通常 399 税込439
当日出荷
グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
ヒーター 100V-30W HAKKO(白光) HAKKO(白光) ヒーター 100V-30W 1個
通常 319 税込351
当日出荷
エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) エアフィルタ 1枚
通常 5,298 税込5,828
当日出荷
ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光) HAKKO(白光) ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き 1個
通常 9,498 税込10,448
当日出荷
イオンブロアー スタティックメイト アキレス アキレス イオンブロアー スタティックメイト 1台
通常 70,980 税込78,078
当日出荷
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光) HAKKO(白光) こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) 1個
通常 1,598 税込1,758
当日出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC SMC イオナイザ(バータイプ) IZS40 1個
通常 84,880 税込93,368
当日出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
リストストラップ SCS SCS リストストラップ 1個
通常 3,998 税込4,398
当日出荷
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセル ベッセル ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) 1台
通常 109,800 税込120,780
当日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 狭い範囲や小さなワークの作業に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) SS-80AS用 ダクトノズル 1個
通常 4,198 税込4,618
当日出荷
SS-80AS用ダクトノズルです。
ボンペン 本体 ブラシタ(太) 日本ボンコート 日本ボンコート ボンペン 本体 ブラシタ(太) 1セット(5本)
通常 4,998 税込5,498
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) エアフィルタ 1パック(3枚)
通常 8,998 税込9,898
当日出荷
AC100V/100W半田ごて エスコ エスコ AC100V/100W半田ごて 1個
通常 2,350 税込2,585
当日出荷
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMC SMC イオナイザ用中間ケーブルA/B 1個
通常 3,998 税込4,398
当日出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
規格袋IAシリーズ 富士インパルス 富士インパルス 規格袋IAシリーズ 1箱(1500枚)
通常 31,800 税込34,980
当日出荷
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。 また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
SSシリーズI型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所) SURE(石崎電機製作所) SSシリーズI型タイプ替ヒーター 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機 三菱電機 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 1個
通常 69,980 税込76,978
当日出荷
イオナイザ用オートバランスセンサ SMC SMC イオナイザ用オートバランスセンサ 1個
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
替コテ先 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 替コテ先 1個
通常 899 税込989
当日出荷
交換こて先です。
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm RS PRO RS PRO ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm 1個
通常 2,298 税込2,528
当日出荷
RS Pro ESDボックス RS PRO RS PRO RS Pro ESDボックス 1個
通常 5,698 税込6,268
当日出荷
導電性フロアマット SCS(エスシーエス) SCS(エスシーエス) 導電性フロアマット 1巻
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光) HAKKO(白光) 交換こて先 T39シリーズ 1袋(10本)
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
放熱ゲルシートラムダゲル Taica Taica 放熱ゲルシートラムダゲル 1個
通常 18,980 税込20,878
当日出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ TRUSCO TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ 1巻
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド 1台
通常 99,980 税込109,978
当日出荷
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業 信越化学工業 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 1箱(5枚)
通常 27,980 税込30,778
当日出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
SCS 静電気防止袋 SCS SCS SCS 静電気防止袋 1袋(100個)
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス アキレス 帯電防止フィルム(クリスタル) 1枚
通常 44,980 税込49,478
当日出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
ベント型ストレートブレード HAKKO(白光) HAKKO(白光) ベント型ストレートブレード 1個
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
FT8002用ブレードです。
交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 交換セラミックヒーター 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
46件中 1~40件