在庫限りセール

75件中 1~40件

2WAYガード ユニット ユニット 2WAYガード 1台
通常 8,990 税込9,889
当日出荷
場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。
安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ カーボーイ 安心クッションL字型900mm 極細 1本
通常 799 税込879
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
ワイヤレスミキサー TOA TOA ワイヤレスミキサー 1個
通常 82,900 税込91,190
当日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m Reelex Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m 1個
通常 10,880 税込11,968
当日出荷
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
シートの収納は便利な自動巻取式です。
急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン ミツギロン スマートチェーンポール3本・チェーンセット 1セット
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。
ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。
ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)
チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。
チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。
ミニミニコーン 300H EVA樹脂 ユニット ユニット ミニミニコーン 300H EVA樹脂 1本
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
高さ300ミリのコンパクトで柔らかいコーンです 柔らかい材質の為、触れても痛くありません 人の下敷きになっても復元します
駐車禁止コーン700H 青 サンコー(三甲) サンコー(三甲) 駐車禁止コーン700H 青 1個
通常 2,698 税込2,968
当日出荷
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト エスコ エスコ Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 1個
通常 1,160 税込1,276
当日出荷
内径305mm/2.0kg コーンウエイト エスコ エスコ 内径305mm/2.0kg コーンウエイト 1個
通常 1,690 税込1,859
当日出荷
リモートコントローラ TOA TOA リモートコントローラ 1個
通常 169,800 税込186,780
当日出荷
コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
アルミ安全フェンス本体 TRUSCO TRUSCO アルミ安全フェンス本体 1台
通常 27,980 税込30,778
当日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル 1個
通常 4,898 税込5,388
当日出荷
16cm天井埋込みスピーカー(5W) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 16cm天井埋込みスピーカー(5W) 1箱
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
工事幕(マンホール屏風) 日本緑十字社 日本緑十字社 工事幕(マンホール屏風) 1台
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
布テープ(トラ)60ミリ×25m オカモト[安全靴・作業靴] オカモト[安全靴・作業靴] 布テープ(トラ)60ミリ×25m 1セット(30巻)
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
手切れ性が良好です。 厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。 水にも強いタイプです。 油性インクで文字が書けます。
標識ロープ モノタロウ 標識ロープ 1巻
通常 499 税込549
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
反射トラテープ アラオ アラオ 反射トラテープ 1巻
通常 7,998 税込8,798
当日出荷
危険個所の区分けが簡単にできます。
プラスチックチェーン エスコ エスコ プラスチックチェーン 1個
通常 4,270 税込4,697
当日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。
ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム) ICOM(アイコム) アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用 1個
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応
防水仕様(イヤホンジャックを除く)
安全パイプカバー エスコ エスコ 安全パイプカバー 1組(2本)
通常 2,980 税込3,278
当日出荷
アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 ゲート工業 アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 1セット(2台)
通常 169,200 税込186,120
当日出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
咽喉マイクロホン エスコ エスコ 咽喉マイクロホン 1個
通常 2,300 税込2,530
当日出荷
Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ) CORSAIR CORSAIR Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ) 1個
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
マルピカ7ソーラー トーグ安全工業 トーグ安全工業 マルピカ7ソーラー 1個
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰) エスコ エスコ 54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰) 1個
通常 800 税込880
当日出荷
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ エスコ ハンズフリー拡声器スピーカー 1個
通常 11,100 税込12,210
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シー エフ・アール・シー カナル型イヤホンマイク 1個
通常 4,798 税込5,278
当日出荷
耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
VOXマイク付きショートコードイヤホン モトローラ モトローラ VOXマイク付きショートコードイヤホン 1個
通常 4,598 税込5,058
当日出荷
反射トラクッション 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 反射トラクッション 1本
通常 2,798 税込3,078
当日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム ユニット ユニット 高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム 1巻
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
注意喚起に最適です。
高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
角型コーンベース トーグ安全工業 トーグ安全工業 角型コーンベース 1セット(10個)
通常 5,298 税込5,828
当日出荷
J点字鋲 日本ハートビル工業 日本ハートビル工業 J点字鋲 1個
通常 2,598 税込2,858
当日出荷
点字鋲の定番モデル
門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ 積水樹脂 積水樹脂 門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ 1本
通常 38,980 税込42,878
当日出荷
【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
セーフティコーン JWCシリーズ ジェイウィン(J win) ジェイウィン(J win) セーフティコーン JWCシリーズ 1本
通常 4,698 税込5,168
当日出荷
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。 ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂 積水樹脂 縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 1個
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
コンパクトスピーカ20W防滴 TOA TOA コンパクトスピーカ20W防滴 1個
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
トラテープ(反射) 日本緑十字社 日本緑十字社 トラテープ(反射) 1巻
通常 4,998 税込5,498
当日出荷
リフレクターシール ネオンオレンジ ヤマト(事務用品) ヤマト(事務用品) リフレクターシール ネオンオレンジ 1枚
通常 449 税込494
当日出荷
サンディングパッド アストロプロダクツ アストロプロダクツ サンディングパッド 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
Φ125mmサンディングパッドです。
サンディングペーパーの脱着が簡単な、面ファスナータイプです。
平らな面だけではなく、曲面の研磨も可能です。
超高輝度景観反射テープ WAKI(和気産業) WAKI(和気産業) 超高輝度景観反射テープ 1巻
通常 599 税込659
当日出荷
テープ色が濃いブラウン色で貼った場所の景観を損ねません。
ライトがあたると白く反射して光ります。
明るく反射する超高輝度マイクロプリズム反射材を使用。離れた場所からでもよく目立ちます。
75件中 1~40件