在庫限りセール

67件中 1~40件

カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード 1本
通常 2,090 税込2,299
当日出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター 1個
通常 5,000 税込5,500
当日出荷
本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。 従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。 UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線 日本製線 Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 1箱
通常 39,900 税込43,890
当日出荷
Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
Aruba Instant On AP25 Flush Mount Sleeve HP(日本ヒューレット・パッカード) HP(日本ヒューレット・パッカード) Aruba Instant On AP25 Flush Mount Sleeve 1個
通常 1,990 税込2,189
当日出荷
Aruba Instant On Mount Sleeve。
ペーパーライクフィルムPLS 13.5インチ ドラゴンフライG3用 光興業 光興業 ペーパーライクフィルムPLS 13.5インチ ドラゴンフライG3用 1個
通常 3,290 税込3,619
当日出荷
反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。可視光線透過率90.5%、ブルーライトカット30%、ヘイズ12%、表面硬度3H、厚さ0.15mm、全面シリコン吸着で簡単に装着できます。抗菌JISZ2801準拠。
Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ ADTECHNO(エーディテクノ) ADTECHNO(エーディテクノ) Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ 1個
通常 33,900 税込37,290
当日出荷
最大4K@60 4:4:4 HDMI信号に対応したHDMI EDID エミュレータです。アナログ音声エンベデッド・ディエンベデッド機能も搭載しています。
MIFES 10 メガソフト メガソフト MIFES 10 1個
通常 12,900 税込14,190
当日出荷
各種プログラム言語のソースコード、HTMLなどのWebファイル、テキスト原稿、CSVやXMLなどのデータファイル、 バイナリファイルなど、さまざまなファイルを編集できる高機能テキストエディタです。構造解析エンジンを搭載しファイルの構造を解析しての表示や編集が可能です。グローバル検索(grep)、ファイル比較(diff)、アウトライン表示、CSV編集、入力支援など豊富な機能を搭載しており、快適で効率のいい編集環境を提供します。
SIP音声会議端末CP965 Yealink Yealink SIP音声会議端末CP965 1個
通常 119,000 税込130,900
当日出荷
PoE給電のみ対応。PoE給電できない場合は、別途PoEインジェクター(オプション)が必要です。5インチタッチスクリーン。半径6メートルの集音可能。ノイズキャンセリング機能あり。WIFI、Bluetooth内蔵あり。
イーサネット接続ケーブル カナレ電気 カナレ電気 イーサネット接続ケーブル 1個
通常 3,290 税込3,619
当日出荷
SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー) BUFFALO(バッファロー) SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチ 1枚
通常 2,990 税込3,289
当日出荷
衝撃を吸収して守る。
抗菌加工。
映り込みを防ぐ反射防止仕様。
指紋を防止する。
スムースタッチでタッチパネルに最適。
消える気泡、エアーレス加工。
貼りやすい3分割剥離シート。
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。
可視光線透過率、約90%のクリア素材。
クリーニングクロス付き。
すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
KVM延長器 ATEN ATEN KVM延長器 1台
通常 149,000 税込163,900
当日出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
ページプリンタタック TOPPANエッジ TOPPANエッジ ページプリンタタック 1箱(500枚)
通常 6,990 税込7,689
当日出荷
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無) エクシア エクシア リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無) 1本
通常 14,900 税込16,390
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
純正トナーカートリッジ 京セラ  TK-591K 京セラ 京セラ 純正トナーカートリッジ 京セラ TK-591K 1本
通常 12,699 税込13,969
当日出荷
Jabra PanaCast 50 Wall Mount Black Jabra Jabra Jabra PanaCast 50 Wall Mount Black 1個
通常 7,890 税込8,679
当日出荷
Jabra PanaCast 50専用ウォールマウント(ブラック)ウォールマウントを使用すると PanaCast 50 を壁面に設置でき、目の高さに合った最適なセッティングが可能です。(ウォールマウントは Jabra PanaCast 50本体購入時 に同梱されているため、予備が必要な時に追加購入してください)
Poly EncorePro 310 Mono USB-C TAA HP(日本ヒューレット・パッカード) HP(日本ヒューレット・パッカード) Poly EncorePro 310 Mono USB-C TAA 1個
通常 8,990 税込9,889
当日出荷
あらゆる通話を最大限に活用しましょう。Poly EncorePro 310 Mono USB-C TAA。
6158 単票封筒用支給明細書(内訳項目付) オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 6158 単票封筒用支給明細書(内訳項目付) 1個
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
201004新労基本法対応サプライ。
スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー 光興業 光興業 スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー 1個
通常 20,980 税込23,078
当日出荷
スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー。
SDカード testo(テストー) testo(テストー) SDカード 1台
通常 6,890 税込7,579
当日出荷
インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K Intel(インテル) Intel(インテル) インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K 1台
通常 159,800 税込175,780
当日出荷
ビデオ延長器 ATEN ATEN ビデオ延長器 1台
通常 31,980 税込35,178
当日出荷
トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。 ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。 工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。
SR660 納品書:払込取扱票A(加入者負担/総額表示)新価格版 ソリマチ ソリマチ SR660 納品書:払込取扱票A(加入者負担/総額表示)新価格版 1個
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
「販売王シリーズ」に対応した、加入者負担用の納品書・払込取扱票。税込金額と消費税額のみ表示(サイズ:A4タテ)。
i-PRO機器専用SDメモリーカード Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) i-PRO機器専用SDメモリーカード 1個
通常 32,980 税込36,278
当日出荷
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDHC。
CM・BGMプレーヤー TOA TOA CM・BGMプレーヤー 1個
通常 199,800 税込219,780
当日出荷
業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
ThinkPad X13 Gen 4 (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office無/13.3型(WUXGA)/WiFi) レノボ・ジャパン(Lenovo) レノボ・ジャパン(Lenovo) ThinkPad X13 Gen 4 (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office無/13.3型(WUXGA)/WiFi) 1台
通常 299,800 税込329,780
当日出荷
3D対応HDMI4入力2出力切替分配器 ランサーリンク ランサーリンク 3D対応HDMI4入力2出力切替分配器 1個
通常 31,980 税込35,178
当日出荷
3D対応HDMI4入力2出力切替分配器
PLY APN-91 Electronic Hookswitch TAA HP(日本ヒューレット・パッカード) HP(日本ヒューレット・パッカード) PLY APN-91 Electronic Hookswitch TAA 1個
通常 11,980 税込13,178
当日出荷
ヘッドセットケーブル。PLY APN-91 Electronic Hookswitch TAA。
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック BELKIN(ベルキン) BELKIN(ベルキン) Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック 1個
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック
Smartアレイ SR LH Gen10 コントローラー HP(日本ヒューレット・パッカード) HP(日本ヒューレット・パッカード) Smartアレイ SR LH Gen10 コントローラー 1個
通常 99,980 税込109,978
当日出荷
Transcend USBメモリ TRANSCEND TRANSCEND Transcend USBメモリ 1個
通常 3,920 税込4,312
当日出荷
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード) HP(日本ヒューレット・パッカード) DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンク 1個
通常 31,980 税込35,178
当日出荷
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンク。
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m) HP(日本ヒューレット・パッカード) HP(日本ヒューレット・パッカード) SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m) 1本
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
TypeC->USB2.0(A)オス変換コネクタ(BK) 日本トラストテクノロジー 日本トラストテクノロジー TypeC->USB2.0(A)オス変換コネクタ(BK) 1個
通常 799 税込879
当日出荷
Type-CコネクタをUSB(A)コネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。
研磨済みLC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット) PANDUIT(パンドウイット) 研磨済みLC光コネクタ デュプレックス 1個
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
デュプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・指すべり 指紋防止 LEPLUS LEPLUS iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・指すべり 指紋防止 1個
通常 229 税込252
当日出荷
【iPhone6/6s対応】[日本製]なめらかな指すべりで快適な操作性を実現!/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付 フッ素コーティングを施し、スムーズな画面操作が可能 快適なフリック操作で、ゲームにも最適 特殊シリコン樹脂を使用しており、自然に気泡が抜け液晶画面に気泡が入りにくい 抗菌率99.9%の抗菌加工で菌の付着を抑え、清潔に保つ
Polycom  SoundStation2EX用拡張マイク Polycom (ポリコム) Polycom (ポリコム) Polycom SoundStation2EX用拡張マイク 1セット(2個)
通常 49,980 税込54,978
当日出荷
純正imagio MPカートリッジ リコー C1600 RICOH(リコー) RICOH(リコー) 純正imagio MPカートリッジ リコー C1600 1本
通常 1,898 税込2,088
当日出荷
多機能USBスイッチケーブル ルートアール ルートアール 多機能USBスイッチケーブル 1個
通常 2,298 税込2,528
当日出荷
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能 6.3mm 2極フォーンプラグコネクタ付属
Google Pixel 5a ガラスフィルム 指紋防止 エレコム エレコム Google Pixel 5a ガラスフィルム 指紋防止 1個
通常 1,090 税込1,199
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGoogle Pixel 5a (5G)用液晶保護ガラスです。
67件中 1~40件