在庫限りセール

60件中 1~40件

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツ アキツ EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm 1枚
通常 2,590 税込2,849
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
アクリルパイプ コクゴ コクゴ アクリルパイプ 1本(1000mm)
通常 7,280 税込8,008
当日出荷
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド ノーブランド CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 1本
通常 799 税込879
当日出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×10m アズワン アズワン フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×10m 1巻
通常 38,400 税込42,240
当日出荷
545x650x2mm アクリル板 (緑) エスコ エスコ 545x650x2mm アクリル板 (緑) 1個
通常 3,220 税込3,542
当日出荷
320x545x2mm アクリル板 (緑) エスコ エスコ 320x545x2mm アクリル板 (緑) 1個
通常 1,780 税込1,958
当日出荷
914x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製) エスコ エスコ 914x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製) 1個
通常 8,298 税込9,128
当日出荷
ネオロン角紐 コクゴ コクゴ ネオロン角紐 1巻(10m)
通常 2,398 税込2,638
当日出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ エスコ 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) 1個
通常 3,260 税込3,586
当日出荷
ブルコラン板材 前田シェルサービス 前田シェルサービス ブルコラン板材 1枚
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
アクリルケース 厚さ3mm 住化アクリル販売 住化アクリル販売 アクリルケース 厚さ3mm 1個
通常 8,990 税込9,889
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
NBR(ニトリルゴム)シート 白 アキツ アキツ NBR(ニトリルゴム)シート 白 1枚
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 1個
通常 6,898 税込7,588
当日出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ エスコ 黄銅丸棒(鍛造用) 1個
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
545x650x2mm アクリル板 (黒) エスコ エスコ 545x650x2mm アクリル板 (黒) 1個
通常 3,498 税込3,848
当日出荷
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業 日豊産業 ステンレス(SUS304) BAパイプ 1本
通常 8,598 税込9,458
当日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマー タイガースポリマー シリコンゴムシート 硬度70 1枚
通常 5,698 税込6,268
当日出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
Φ 70x1.0mm ゴム板(丸) エスコ エスコ Φ 70x1.0mm ゴム板(丸) 1個
通常 70 税込77
当日出荷
フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランド ノーブランド フッ素スポンジ角紐・黒 1本
通常 7,998 税込8,798
当日出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
アルミ角パイプ アルインコ アルインコ アルミ角パイプ 1本
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
CRスポンジ角紐 コクゴ コクゴ CRスポンジ角紐 1巻(50m)
通常 24,980 税込27,478
当日出荷
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
アルミ複合板 泰豊トレーディング 泰豊トレーディング アルミ複合板 1個
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 1個
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
CDFB コールドフラットバー NOMIZU NOMIZU CDFB コールドフラットバー 1本
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
アルミ板 エスコ エスコ アルミ板 1個
通常 4,460 税込4,906
当日出荷
耐食性、溶接性が良い。
アクリル板 TRUSCO TRUSCO アクリル板 1枚
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
ダイフロン丸棒 コクゴ コクゴ ダイフロン丸棒 1本(1000mm)
通常 5,298 税込5,828
当日出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
CR布入りゴムシート タイガースポリマー タイガースポリマー CR布入りゴムシート 1枚
通常 4,698 税込5,168
当日出荷
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
180x320x2mm アクリル板 (透明) エスコ エスコ 180x320x2mm アクリル板 (透明) 1個
通常 710 税込781
当日出荷
200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ エスコ 200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) 1個
通常 925 税込1,018
当日出荷
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm アキツ アキツ NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm 1枚
通常 3,898 税込4,288
当日出荷
1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) エスコ エスコ 1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) 1個
通常 24,500 税込26,950
当日出荷
36x400mm フラットバー エスコ エスコ 36x400mm フラットバー 1個
通常 1,010 税込1,111
当日出荷
アルミ不等辺アングル アルインコ アルインコ アルミ不等辺アングル 1本
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
黒ベーク コクゴ コクゴ 黒ベーク 1枚
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
自由成型樹脂 アズワン アズワン 自由成型樹脂 1個
通常 21,200 税込23,320
当日出荷
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
ウレタン丸棒    硬度70 アキツ アキツ ウレタン丸棒 硬度70 1本
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) アセトロンGP(POM)丸棒 1本
通常 369 税込406
当日出荷
鉄パンチングメタル TRUSCO TRUSCO 鉄パンチングメタル 1枚
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚) エスコ エスコ 100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚) 1個
通常 900 税込990
当日出荷
60件中 1~40件