在庫限りセール

17件中 1~17件

シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテック シマテック シマルーベ用 アダプターR 1/4"× 1個
通常 1,390 税込1,529
当日出荷
22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合 エスコ エスコ 22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合 1缶
通常 8,690 税込9,559
当日出荷
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤) SUMICO(住鉱潤滑剤) ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18L 1缶(18L)
通常 39,980 税込43,978
当日出荷
モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤 1本(1kg)
通常 39,980 税込43,978
当日出荷
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。
ハンドリブリケーター 20L TRUSCO TRUSCO ハンドリブリケーター 20L 1台
通常 41,900 税込46,090
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。
市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。
ガンは1台に1本付属しています。
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMA PERMA パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ 1個
通常 3,398 税込3,738
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油) ニッペコ(旧 日本礦油) MPカートリッジ 1箱(20本)
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
バイオグリースLC-2 ニッペコ(旧 日本礦油) ニッペコ(旧 日本礦油) バイオグリースLC-2 1缶(16kg)
通常 45,980 税込50,578
当日出荷
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
スーパーサビトール ノックス ノックス スーパーサビトール 1缶(18L)
通常 43,980 税込48,378
当日出荷
各種機材に発生した鉄さびの溶解除去剤
モリコート EP グリース モリコート モリコート モリコート EP グリース 1缶
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
フルトライボ MH 協同油脂 協同油脂 フルトライボ MH 1本(750g)
通常 46,980 税込51,678
3日以内出荷
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。
防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械) 高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 1本
通常 3,663 税込4,029
当日出荷
-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 2BクリーナーS 1本(500mL)
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 ゴムやプラスチックに影響が少ないです。 逆さ使用可、プラスチックノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行えます。
耐熱性シリコーンオイル YF33-100 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 耐熱性シリコーンオイル YF33-100 1缶(15kg)
通常 79,980 税込87,978
当日出荷
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
カナロン(チェーン専用潤滑油) KANA(片山チエン) KANA(片山チエン) カナロン(チェーン専用潤滑油) 1箱(420mL×20本)
通常 48,980 税込53,878
当日出荷
浸透吸着性により、電動時の飛翔がなく潤滑持続性に優れています。 防錆効果によりチェーンを保護します。 どんな傾きでも噴射でき、ピンポイントでのスプレーが可能です。
FDクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤) SUMICO(住鉱潤滑剤) FDクリーナー 1缶(480mL)
通常 789 税込868
当日出荷
樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
170mm グリースポンプ用ノズル(ベント) エスコ エスコ 170mm グリースポンプ用ノズル(ベント) 1本
通常 880 税込968
当日出荷
17件中 1~17件